【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機) EB 1230HL ※お預かり再生
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
バッテリーニッケル水素
仕様大容量タイプ
適合DS 13DV2、DS 12DVA、DS 12DM、DV 12DV、WH 12DM、WH 12DK、DW 18D、DB5D、UB 12D (WH 12DH、WR 12DH、CF 16D)( )内は旧形
電圧(V)12
バッテリー容量(Ah)3
適合メーカー日立工機
内容量1個
注意
※冷却ファン付き充電器には未対応となります。※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
リサイクルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 11071076
2014-07-22
- 用途:
- 仕事にてボルトを締めたり 穴あけ加工したり
製造業
送り返されてすぐは充電ができたが しばらくたったら使用も充電もできなくなった。 どうしてもすぐに使用したかったので 修理しようと分解したら
充電池をつなぐ箇所の半田がはがれていた。 自分で半田付けをして直した。 良い仕事をしてほしい
MonotaROからの回答
このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。検品に関しては再徹底し、安定した品質の商品をご提供できるように努めてまいります。貴重なご意見、ありがとうございました。