【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機) EB 930H ※お預かり再生
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
適合
ドライバドリル(DS 9DM2・DS 9DM・DS 9DVB・DS 9DVF3)
インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)
タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)
作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL)
バッテリーニッケル水素
バッテリー電圧(V)9.6
バッテリー容量(Ah)3
適合メーカー日立工機
内容量1個
インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)
タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)
作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
リサイクルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 11071112
2017-01-25
- 用途:
- 組立作業時
外見は無論そのままではあるが、複数回依頼したことがあるが、何れの物も快調に使用できています。手順をもう少し簡素化してくれると更に良いです。
1人が参考にしています