【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (パナソニック) EZ9101 ※お預かり再生
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
適合
2電源ドリルドライバー(EZ7000)
2電源インパクトドライバー(EZ7301/7300)
充電マルチインパクトドライバー(EZ6507/6505)
充電テクスドライバー(EZ6705)
充電ハンマードリル(EZ6802)
充電振動ドリル&ドライバー(EZ6902/6901)
充電ドリルドライバー(EZ6470/6404/6402/6403/6401/6307/6207/6201/6200/6101)
充電インパクトドライバー(EZ7203/7202/7201/
バッテリーニカド
バッテリー電圧(V)12
質量(g)640
タイプEタイプ
電圧(V)12
バッテリー容量(Ah)1.7
適合メーカーパナソニック
内容量1個
2電源インパクトドライバー(EZ7301/7300)
充電マルチインパクトドライバー(EZ6507/6505)
充電テクスドライバー(EZ6705)
充電ハンマードリル(EZ6802)
充電振動ドリル&ドライバー(EZ6902/6901)
充電ドリルドライバー(EZ6470/6404/6402/6403/6401/6307/6207/6201/6200/6101)
充電インパクトドライバー(EZ7203/7202/7201/
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。