ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト)

ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) - TIPTOPビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) - TIPTOPビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) - TIPTOPビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) - TIPTOPビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) - TIPTOPビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) - TIPTOPビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) - TIPTOP
(77件のレビュー)

二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。
タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。
リム組後タイヤとリムの滑りがない。

適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両成分グリコール
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11071331TC-11個(1kg)スポンジ
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
11071347TC-21個(3.5kg)スポンジ
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
38156413TC-91個(5kg)-
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
38156422TC-101個(10kg)-
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: タイヤの組替え
みやち自動車

あまり大きなものを買っても長時間たつと乾いてしますのでちょうどよい大きさです。石鹸水を塗るより作業しやすいです。

2026-01-27
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート買いです。
いろいろな商品がありますが
安心して使える商品だと思います。

2024-11-07
用途: タイヤ交換に使用
個人のお客様

ビードに塗りやすく、とても使いやすい商品でした。
またリピートしたいと思います。

対象商品 : 11071331
2024-05-31
用途: タイヤ交換作業
株式会社オートパルとなみ野自動車・二輪車・自転車関連業

やはり、ビードクリームはチップトップですね。滑らかな感じが良いです。

対象商品 : 11071347
2023-05-04
用途: 作業後の油汚れ
サイクルショップIRIE卸売・小売業

『汚れ落ち・手荒れ防止』
トップクラスの品質です。
最高ですね!

1が参考にしています
対象商品 : 11071331
2024-02-03
用途: 自動車整備にて

以前は、別のものを使用していましたが、値段なりのことはあります。何度もリピートしています。

2が参考にしています
対象商品 : 11071331
2022-08-09
用途: 自動車整備

以前はモノタロウさんのを安かったので使用していました。それは乾きが割と早く よく作業中に引っ掛かり 動きが悪かったです。無くなったので 今回はこちらにしました。今回の物は 滑りも良く使い勝手がいい感じです。

3が参考にしています
対象商品 : 11071347
2022-10-22
用途: タイヤ交換時に使用
タイヤショップカーズ自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換時仕様で滑りがよくすごく使いやすい。サイズもちょうどいい
いい商品だと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする