曜日別特売

コーナープレートⅡ

コーナープレートⅡ - BXカネシンコーナープレートⅡ - BXカネシンコーナープレートⅡ - BXカネシン
(1件のレビュー)

板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。
ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。
外周部に金物を出さずに接合できます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。N値1.1材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)6.2告示1460号第2号建材試験センター06A3692内容量1セット
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短期許容引張耐力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11071505CP-Ⅱ/0023106.2
165
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11071505
2018-11-07
用途: 建物外壁基礎土台外内リフォーム
建設業・工事業

コンパクトで収まりはいいです。価格がもう少し安ければもっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする