フリーダムコーナー

フリーダムコーナー - カナイフリーダムコーナー - カナイフリーダムコーナー - カナイ
(1件のレビュー)

和室の真壁等において使用可能な形状にしております。
特に背割の柱には最適です。

用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N90×2本)表面処理デュラルコート内容量1セット
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください。
(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)
L曲げ長いプレートの方を柱側に短いプレートの方を横架材にして使用、YD-N45 5本で柱に止め付け、YD-N90 2本で横架材に止め付けます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11071767F-C
オープン
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11071767
2017-01-19
用途: 耐震工事

幅が細いのがよい。これでないと駄目な場所があったりするものです。ただし、インパクトドライバでなくてはビスが入りにくい。12Vドリルドライバでもビスが入り易ければ、周囲に気兼ねなく使えてよいのですが。ビスの先端に切り込みが入っていないのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする