曜日別特売
(288件のレビュー)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。
確かな技術。

RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※ガスケットは車種により使用できない場合があります。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メーカー
主な適合車種
主な適合純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11103145BYO-004ヤマハFZR250,2(2KR,2R,3HX)4X7-13440-01/90
5JX-13440-00/20
1,200
899
989(税込)
当日出荷
11103154BYO-005ヤマハTW125(5EK,RS)5H0-13440-00/09
1,040
688
757(税込)
当日出荷
46752097BYO-008ヤマハYZ450F(CJ10C,15C)5TA-13440-00
980
629
692(税込)
5日以内出荷
11103163BGO-511ホンダCB1100F(SC11)15410-426-000/010
1,000
679
747(税込)
当日出荷
11103172BGO-512ホンダCB250F ホーネット(MC31)15410-KEA-305
154A1-MA6-000
154A1-413-005
1,100
789
868(税込)
当日出荷
11103181BGO-514ホンダGB250 クラブマン(MC10)15410-KF0-000/315
15412-KF0-000/010/020
15412-HM5-A10
770
519
571(税込)
当日出荷
11103197BRC-560ホンダCB1000F スーパーフォア(SC30)15400-MB0-003
15410-MM9-003/013
15410-MM5-003
15410-MT7-003
3FV-13440-00/10
JE8-13440-00
5GH-13440-00
16097-0004/1055/59
16097-1061/63/67
1,260
839
923(税込)
当日出荷
11103206BKO-612カワサキZR400 ゼファーX(ZR400C)16099-003
1,100
759
835(税込)
当日出荷
11103215BKO-614カワサキ250TR(BJ250F)16099-004
880
599
659(税込)
7日以内出荷
11103224BRC-620カワサキZX-10R ニンジャ(ZXT00C)15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
1,260
838
922(税込)
5日以内出荷
11103233BSO-913スズキSG250 グース(NJ46A)16510-38240
990
659
725(税込)
当日出荷
11103242BRO-914スズキAN125 ヴェクスター(CF42A)16510-05240
52010-S001
880
589
648(税込)
当日出荷
11103251BRO-915スズキSX125R(SF41B)16510-24501
16510-25C00
5RU-13440-00
52010-S002
990
659
725(税込)
当日出荷
11103267BSC-931スズキGSX400S カタナ(GK77A)16510-03G00/06G00
16510-34E00
16510-06B00/01
1,200
779
857(税込)
当日出荷
17214636BYO-002ヤマハFZR1000(2GH,3GM4),XJR1300(5EA,5JA)36Y-13441-00
1,200
789
868(税込)
5日以内出荷
17214645BYO-003ヤマハV-MAX1200(3UF1~3)1J7-13441-10
1,200
789
868(税込)
6日以内出荷
17214654BYO-006ヤマハYZF426(5JG,5SF),WR400R(5BF,GS),WR250F(5PH)1UY-13440-00/02
880
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
17214663BYO-007ヤマハFZR600(3HE 3HG) FZ400R N(46X 1KF 2EL.3CD)1L9-13440-90/91、1L9-13441-11
1,100
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
17214672BGC-051ヤマハFJR1300 A AP(5JW)5JW-13440-00
1,650
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
17214688BGC-052ヤマハFZS600S R SPフェザー(5DM RT)5DM-13440-00
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
17214697BKO-613カワサキD-TRACKER(LX250E,LX125D),KLX250(LX250E,S)K5201-01053
1,030
689
758(税込)
当日出荷
17214706BKC-615カワサキW650 2004-2009年式:06年-に適合16097-1054/64/66
1,150
758
834(税込)
5日以内出荷
17214715BSO-911スズキGSX750(GS75X),GS1100(GS110),GR650(GP51A)16500-45820、16510-45040/810
1,050
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
17214724BSO-912スズキGSF250(GJ74A,77A),GSX-R250R(GJ73A)16510-06C00
1,050
699
769(税込)
3日以内出荷
17214733BRO-916スズキDR800S(SR43A B) DR650RSL(SP42A)16510-37440/50
1,100
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:288
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: オイル交換

必要に応じて発注できるのでとても便利です。
バイク名をいれるだけで適応商品が出てくるので楽でいいです。

2024-09-04
用途: スカイウェイブ400に使用
サービス業

純正品と変わらず、何も問題ありません。Oリングも付属しているのは嬉しいですね。

1が参考にしています
2025-06-17
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と比較しても問題ない品質。パッキンもセットなので助かる。

対象商品 : 11103251
2024-08-29
用途: 純正ジェベルに使用
建設業・工事業

素人の私でも、流石に、純正対応なので、簡単に、取り付けできました。

対象商品 : 11103242
2024-09-17
用途: オイル交換2回に1回
運輸・通信業

奥にハメるる小さいOリングが無い。まぁコストパフォーマンス良いから別で用意すればいいので問題無し

1が参考にしています
対象商品 : 11103145
2024-03-13
用途: バイクメンテナンス
農・林・水産業

ドラッグスター400クラシックに使用してますが全然問題ありません!

対象商品 : 11103242
2023-12-13
用途: アドレス V125G に装備

特に問題なく使用。
コスパ、助かります。
*実感できない部分なので、定期(10000㌔走行に1回程度)交換がお勧めかと。

対象商品 : 11103206
2024-02-03
用途: ZRXのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ZRX1100のメンテ用に購入。何の問題もなかった。
モノさんオリジナルで500円以下で発売して頂きたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
Oリングパッキン大と小2個付属ですか
大至急返事ください
回答:
Oリングパッキン大のみついております。
対象商品:
11103233
2012-09-04
質問:
Oリング大小ついていますか
回答:
Oリング大1個付いています。
対象商品:
11103233
1が参考にしています
2012-09-01

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする