(108件のレビュー)

三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。

用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
注意
※オーバースピード、側面使用禁止
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37649105HT10510-Z601枚1051.01560Z
295
229
252(税込)
当日出荷
11125606HT10510-Z601箱(10枚)1051.01560Z
2,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
32637762HT12514-Z461箱(10枚)1251.42246Z
5,950
4,198
4,618(税込)
当日出荷
32637771HT15015-Z461箱(10枚)1501.52246Z
7,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
32637787HT18017-Z461箱(10枚)1801.72246Z
8,750
5,898
6,488(税込)
当日出荷
32637796HT30525-A301箱(10枚)3052.525.430A
11,650
7,898
8,688(税込)
当日出荷
32637805HT35525-A301箱(10枚)3552.525.430A
14,650
9,898
10,888(税込)
当日出荷
65872957HT15015-Z461枚1501.52246Z
760
549
604(税込)
当日出荷
65872975HT30525-A301枚3052.525.430A
1,165
909
1,000(税込)
当日出荷
65872984HT35525-A301枚3552.525.430A
1,465
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37422341HT10510-Z601箱(10枚)1051.01560Z
1,870
取扱い終了
代替品有
37422357HT12514-Z461箱(10枚)1251.42246Z
3,500
取扱い終了
代替品有
37422366HT15015-Z461箱(10枚)1501.52246Z
4,500
取扱い終了
代替品有
37422375HT18017-Z461箱(10枚)1801.72246Z
5,200
取扱い終了
代替品有
37422384-1箱(10枚)3052.525.430A
6,900
取扱い終了
代替品有
37422393-1箱(10枚)3552.525.430A
8,700
取扱い終了
代替品有
65872948HT12514-Z461枚1251.42246Z
515
取扱い終了
代替品有
65872966HT18017-Z461枚1801.72246Z
760
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度
砥材
参考基準価格(税別)定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
11125606HT10510-Z601箱(10枚)1051.01560Z29501,6981,868
(税込)
当日出荷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37422341HT10510-Z6011125606HT10510-Z60HT10510-Z60 飛騨の匠 日本レヂボン 11125606飛騨の匠日本レヂボン1箱(10枚)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
37422357HT12514-Z4632637762HT12514-Z46HT12514-Z46 飛騨の匠 日本レヂボン 32637762飛騨の匠日本レヂボン1箱(10枚)
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
37422366HT15015-Z4632637771HT15015-Z46HT15015-Z46 飛騨の匠 日本レヂボン 32637771飛騨の匠日本レヂボン1箱(10枚)
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
37422375HT18017-Z4632637787HT18017-Z46HT18017-Z46 飛騨の匠 日本レヂボン 32637787飛騨の匠日本レヂボン1箱(10枚)
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
37422384-32637796HT30525-A30- 飛騨の匠 日本レヂボン 32637796飛騨の匠日本レヂボン1箱(10枚)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
37422393-32637805HT35525-A30- 飛騨の匠 日本レヂボン 32637805飛騨の匠日本レヂボン1箱(10枚)
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
65872948HT12514-Z4632637762HT12514-Z46HT12514-Z46 飛騨の匠 日本レヂボン 32637762飛騨の匠日本レヂボン1箱(10枚)
4,198
税込4,618
内容量に違いがあります
65872966HT18017-Z4632637787HT18017-Z46HT18017-Z46 飛騨の匠 日本レヂボン 32637787飛騨の匠日本レヂボン1箱(10枚)
5,898
税込6,488
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:108
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 切断作業
製造業

耐久性があり、使いやすいです。今まで数社のブランドを試しましたが、これが一番良かったです。

対象商品 : 11125606
2026-02-13
用途: 浴室室解体作業に使用
建設業・工事業

鉄の架台や浴槽など多方面に使用出来て切れ味も充分満足の商品だと思います。

対象商品 : 65872957
2024-06-14
用途: 鉄・アルミの切断
サービス業

薄いため切断能力が高く、それでいて割れにくいため重宝しています。またリピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11125606
2024-05-13
用途: 研磨
フレゼニウスメディカルケアジャパン株式会社製造業

品はとても素晴らしい物だった。
何度もリピしています。
安い物はすぐにダメになってしまって結局これが一番。

1が参考にしています
対象商品 : 11125606
2024-03-06
用途: 廃棄処分するスチールパイプのカットに使用

スチールパイプを簡単にカット出来て大型ごみの廃棄でなく家庭ごみの処分の大きさまで
短時間で出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 37649105
2024-06-15
用途: アルミの切断
ラジオハウスその他業種

消耗品でお手頃な価格で買いやすく、良い製品と思います

1が参考にしています
対象商品 : 11125606
2023-11-14
用途: 鉄線の切断に

他メーカーからの代替として購入。こちらもメーカー品なので品質は文句ない。1枚/日使用なので少しでも安価だと助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 11125606
2022-04-30
用途: 薄い鉄板、アングルの切断
有限会社 DAI HOUSE

切れ味がよく工事がはかどる少し高いが、トータル的には、お値打ちである。安いものもあるが時間がかかるのと消耗が早く何枚も使用しないと目的工事完了しないのである程度高くても切れ味の良いものを購入すべきである。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする