日置電機(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ クランプオンAC/DCハイテスタ 商品レビューを投稿する 電流のレベル出力、波形出力および周波数のアナログ出力が可能。機器始動時の突入電流が測定できる波高値ピークホールド機能。全/半波整流波形の実効値測定ができるAC+DCモード。AC/DC電流、電圧測定。周波数測定。 用途 交直AC・DC200A・RMS 測定可能導体径(Φmm) 33以下 付属品 テストリード(9207-10)×1、ハンドストラップ×1、積層形乾電池(6F22)×1、携帯用ケース9399×1 質量(g) 460 周波数(Hz) 1〜1000(基本確度:±0.3%rdg.±1dgt.(1〜100Hz時)) 電源 積層形マンガン乾電池(6F22)×1 ※ACアダプタ使用時は電圧測定できません。 交流電圧(V) 30.00/300.0/600、3レンジ(基本確度:±1.0%rdg.±3dgt.) 直流電圧(V) 30.00/300.0/600、3レンジ(基本確度:±1.0%rdg.±3dgt.) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×230×39 連続使用時間(時間) 約25 サンプルレート(回/s) FAST/約4、NORMAL/約2、SLOW/約1、バーグラフ表示/約4 交流電流(A) 20.00/200.0、2レンジ(基本確度:±1.3%rdg.±3dgt.) 直流電流(A) 20.00/200.0、2レンジ(基本確度:±1.3%rdg.±3dgt.) クレストファクター(波高率)(CF) 2.5以下(2000A:1.42、600V:1.7以下) 内容量 1台 関連資料 メーカーカタログ 注意 ※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。 ※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 3284 3284(校正書・トレーサビリティ体系図付) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 11126333 3284 ¥60,000 ¥54,900 1 ¥54,900 - 21209256 3284(校正書・トレーサビリティ体系図付) オープン ¥68,900 1 ¥68,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。 全国 1注文コードにつき ¥1,300 カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定クランプメーター交直両用クランプメータ 商品説明動画 クランプメーターの使い方・選び方: 直流電流測定 この動画を評価してください: この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. クランプAC/DCハイテスタ 日置電機(HIOKI) ¥59,900〜 (0) 2. クランプオンAC/DCハイテスタ 日置電機(HIOKI) ¥23,900 (0) 3. ACクランプメーター 日置電機(HIOKI) ¥8,790〜 (6) 4. クランプメーター モノタロウ ¥2,490 (98) 5. クランプメーター 大口径 モノタロウ ¥4,790 (48) 6. クランプオンAC/DCハイテスタ 日置電機(HIOKI) ¥29,900〜 (2) 7. クランプメーター 交流・直流電流測定用 TRUSCO ¥13,208 (6) 8. クランプメーター A&D ¥4,390〜 (9) 9. カードハイテスタ 日置電機(HIOKI) ¥4,290 (27) 10. ACクランプメータ 日置電機(HIOKI) ¥12,900〜 (3) 11. デジタルカードテスター モノタロウ ¥2,390 (83) 12. 交直両用クランプメータ 共立電気計器 ¥23,900〜 (0) 13. ミニクランプテスタ 交流電流測定用 横河計測 ¥8,990 (1) 14. AC/DCクランプテスタ モノタロウ ¥11,900 (6) 15. AC/DCクランプメータ 日置電機(HIOKI) ¥39,000〜 (1) 16. デジタルマルチメータ 三和電気計器 ¥3,490〜 (56) 17. 出力コード 日置電機(HIOKI) ¥1,990 (0) 18. ACデジタルクランプメータ 共立電気計器 ¥8,590〜 (5) 19. ミニクランプメータ マルチ計測器 ¥5,990 (5) 20. AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 ¥9,490〜 (5) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。