簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ)
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。
高さは自由にスソをカットできます。
用途作業区域の間仕切りなどに。
材質PVC+ポリエステル
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.3
内容量1セット(20枚)
注意
※シートのみ、フックは付属していません。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10321805 | B-320 | 10702903 | B-320 |
![]() |
簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ) | ユタカメイク | 1枚 | ¥9,998 税込¥10,998 | 内容量に違いがあります |
10321814 | B-321 | 10702894 | B-321 |
![]() |
簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ) | ユタカメイク | 1枚 | ¥13,980 税込¥15,378 | 内容量に違いがあります |
10321823 | B-322 | 10702912 | B-322 |
![]() |
簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ) | ユタカメイク | 1枚 | ¥19,980 税込¥21,978 | 内容量に違いがあります |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/740/
2023-03-22