エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ

エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ SMC

内容量1個
お気に入りに追加
272件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11242585 AC20C-02 - - - - - - -
9,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11242743 AC20C-02-1
CADデータダウンロード
- - - - - - -
9,650
 
 
取扱い終了

返品不可
50712121 AC20C-02-12
CADデータダウンロード
0.02~0.2 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
10,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11242761 AC20C-02-12R
CADデータダウンロード
0.02~0.2 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 右→左
10,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11242752 AC20C-02-1C - - - - - - -
10,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11242777 AC20C-02-2
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
10,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11242786 AC20C-02-2N
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 圧力計なし ノンリリーフタイプ 左→右
10,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11242795 AC20C-02-2R
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 右→左
10,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11242804 AC20C-02-6
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
9,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11242813 AC20C-02C - - - - - - -
13,850
 
 
取扱い終了

返品不可
11242594 AC20C-02-C - - - - - - -
10,650
 
 
取扱い終了

返品不可
50712137 AC20C-02C-1
CADデータダウンロード
0.02~0.2 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
13,850
 
 
取扱い終了

返品不可
50712146 AC20C-02C-12
CADデータダウンロード
0.02~0.2 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
14,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11242926 AC20C-02C-2
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
14,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11242935 AC20C-02C-2NR
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 圧力計なし ノンリリーフタイプ 右→左
14,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11242944 AC20C-02C-6
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
14,150
 
 
取扱い終了

返品不可
50712155 AC20C-02C-6R
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 右→左
14,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11242822 AC20C-02C-C - - - - - - -
14,850
 
 
取扱い終了

返品不可
11242953 AC20C-02CE
CADデータダウンロード
- - - - - - -
15,250
 
 
取扱い終了

返品不可
50712164 AC20C-02CE1
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 - リリーフタイプ 左→右
22,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11243215 AC20C-02CE-1
CADデータダウンロード
- - - - - - -
15,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11243233 AC20C-02CE-12
CADデータダウンロード
0.02~0.2 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
16,050
 
 
取扱い終了

返品不可
11243242 AC20C-02CE-12R
CADデータダウンロード
0.02~0.2 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
16,050
 
 
取扱い終了

返品不可
18472694 AC20C-02CE-1-B
CADデータダウンロード
0.02~0.2 (1) 0.02~0.2設定 (-) Rc (02) 1/4 (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
16,780
 
 
取扱い終了

返品不可
11243224 AC20C-02CE-1C 0.02~0.2 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
16,250
 
 
取扱い終了

返品不可
50712173 AC20C-02CE-1R
CADデータダウンロード
0.02~0.2 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
15,250
 
 
取扱い終了

返品不可
50712182 AC20C-02CE1-SV 0.05~0.85 - Rc 1/4 - リリーフタイプ 左→右
31,700
 
 
取扱い終了

返品不可
11243276 AC20C-02CE1-V1 0.05~0.85 - Rc 1/4 - リリーフタイプ 左→右
26,600
 
 
取扱い終了

返品不可
50712191 AC20C-02CE1-V1-6 0.05~0.85 - Rc 1/4 - リリーフタイプ 左→右
26,900
 
 
取扱い終了

返品不可
50712207 AC20C-02CE1-V-2 0.05~0.85 - Rc 1/4 - リリーフタイプ 左→右
27,400
 
 
取扱い終了

返品不可
50712216 AC20C-02CE2
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 - リリーフタイプ 左→右
22,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11243251 AC20C-02CE-2
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
16,050
 
 
取扱い終了

返品不可
50712225 AC20C-02CE2-2
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 - リリーフタイプ 左→右
22,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11243267 AC20C-02CE-2R
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
16,050
 
 
取扱い終了

返品不可
11243285 AC20C-02CE2-V-2 0.05~0.85 - Rc 1/4 - リリーフタイプ 左→右
27,400
 
 
取扱い終了

返品不可
50712234 AC20C-02CE3
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 - リリーフタイプ 左→右
22,150
 
 
取扱い終了

返品不可
50712243 AC20C-02CE-6
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
15,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11242962 AC20C-02CE-C - - - - - - -
16,250
 
 
取扱い終了

返品不可
18638917 AC20C-02CE-C-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (02) 1/4 (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
17,880
 
 
取扱い終了
11242971 AC20C-02CE-N
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ノンリリーフタイプ 左→右
15,250
 
 
取扱い終了

返品不可
50712252 AC20C-02CE-NR
CADデータダウンロード
- - - - - - -
15,250
 
 
取扱い終了

返品不可
17828475 AC20C-02CE-NR-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (02) 1/4 (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (N) ノンリリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
16,780
 
 
取扱い終了

返品不可
11242987 AC20C-02CE-R
CADデータダウンロード
0.05~0.85 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
15,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11242996 AC20C-02CE-S 0.05~0.85 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
20,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11243014 AC20C-02CE-S-12 0.02~0.2 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
21,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11243023 AC20C-02CE-S-12R 0.02~0.2 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
21,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11243032 AC20C-02CE-S-2 0.05~0.85 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
21,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11243041 AC20C-02CE-S-2R 0.05~0.85 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
21,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11243005 AC20C-02CE-S-R 0.05~0.85 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
20,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11243057 AC20C-02CE-SV 0.05~0.85 - Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする