ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ - SMC

・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。

ボディサイズ40mm使用圧力範囲(MPa)0.2~1管接続口径(04) 1/2 (AV4000のみ)内容量1個
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
圧力計
流れ方向
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11583844AV4000-F04-1GC(F) Gなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(G) グロメット
18,65016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583853AV4000-F04-3GSC(F) Gなし(-) 左→右(3) AC110~120 (50/60Hz)(G) グロメット
19,14017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583932AV4000-F04-5GSB(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24(G) グロメット
19,14017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583966AV4000-F04-5YZC(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,02018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583984AV4000-F04G-5YC(F) G圧力計付(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
21,07019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584011AV4000-N04-1D(N) NPTなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,53017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584027AV4000-N04-2DZ(N) NPTなし(-) 左→右(2) AC200 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,02018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584045AV4000-N04-3DZC(N) NPTなし(-) 左→右(3) AC110~120 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,02018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584072AV4000-N04-6DZB(N) NPTなし(-) 左→右(6) DC12(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,02018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584081AV4000-N04G-5DZC(N) NPT圧力計付(-) 左→右(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
21,56019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584142AV4000-04-1DZC(-) Rcなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,02018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
残り2点です
11584203AV4000-04-1GSC(-) Rcなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(G) グロメット
19,14017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584212AV4000-04-1YC(-) Rcなし(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,53017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584291AV4000-04-2GS(-) Rcなし(-) 左→右(2) AC200 (50/60Hz)(G) グロメット
19,14017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584361AV4000-04-3DZ-R(-) Rcなし(R) 右→左(3) AC110~120 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,02018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584404AV4000-04-4D(-) Rcなし(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,53017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584465AV4000-04-4GC(-) Rcなし(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(G) グロメット
18,65016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584727AV4000-04-5YC(-) Rcなし(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,53017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584806AV4000-04-6DB(-) Rcなし(-) 左→右(6) DC12(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,53017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584815AV4000-04-6DZC(-) Rcなし(-) 左→右(6) DC12(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,02018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584824AV4000-04-6GB(-) Rcなし(-) 左→右(6) DC12(G) グロメット
18,65016,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584885AV4000-04G-1GS(-) Rc圧力計付(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(G) グロメット
20,68018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584894AV4000-04G-1GSC(-) Rc圧力計付(-) 左→右(1) AC100 (50/60Hz)(G) グロメット
20,68018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584921AV4000-04G-2DC(-) Rc圧力計付(-) 左→右(2) AC200 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
21,07019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584937AV4000-04G-2DZC(-) Rc圧力計付(-) 左→右(2) AC200 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
21,56019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584946AV4000-04G-2G(-) Rc圧力計付(-) 左→右(2) AC200 (50/60Hz)(G) グロメット
20,19018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584955AV4000-04G-3D(-) Rc圧力計付(-) 左→右(3) AC110~120 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
21,07019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584973AV4000-04G-4D(-) Rc圧力計付(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
21,07019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11584991AV4000-04G-4DZC(-) Rc圧力計付(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
21,56019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585016AV4000-04G-4GB(-) Rc圧力計付(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(G) グロメット
20,19018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585025AV4000-04G-4Y(-) Rc圧力計付(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
21,07019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585034AV4000-04G-4YB(-) Rc圧力計付(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
21,07019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585156AV4000-04G-5GC(-) Rc圧力計付(-) 左→右(5) DC24(G) グロメット
20,19018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585174AV4000-04G-5GSB(-) Rc圧力計付(-) 左→右(5) DC24(G) グロメット
20,68018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11585217AV4000-04G-5YZB(-) Rc圧力計付(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
21,56019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11583862AV4000-F04-4G(F) Gなし(-) 左→右(4) AC220 (50/60Hz)(G) グロメット
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11583871AV4000-F04-5D(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
11583887AV4000-F04-5DZ(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
11583896AV4000-F04-5DZ-Q(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
11583905AV4000-F04-5DZ-R(F) Gなし(R) 右→左(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
11583914AV4000-F04-5DZC(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
11583923AV4000-F04-5G(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24(G) グロメット
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11583941AV4000-F04-5Y(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
19,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
11583957AV4000-F04-5YZ(F) Gなし(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
11583975AV4000-F04G-5DZ(F) G圧力計付(-) 左→右(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
21,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
11583993AV4000-F04G-5YC-Q(F) G圧力計付(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
21,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
11584002AV4000-F04G-5YZ(F) G圧力計付(-) 左→右(5) DC24(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
21,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
11584036AV4000-N04-3DZ(N) NPTなし(-) 左→右(3) AC110~120 (50/60Hz)(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
11584054AV4000-N04-5DZ(N) NPTなし(-) 左→右(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
11584063AV4000-N04-5DZC(N) NPTなし(-) 左→右(5) DC24(D) DタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)
20,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11583862AV4000-F04-4G22082788AV4000-F04-4G-AAV4000-F04-4G ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 22082788ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11583871AV4000-F04-5D22083059AV4000-F04-5D-AAV4000-F04-5D ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 22083059ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11583887AV4000-F04-5DZ22083138AV4000-F04-5DZ-AAV4000-F04-5DZ ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 22083138ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11583896AV4000-F04-5DZ-Q22083138AV4000-F04-5DZ-AAV4000-F04-5DZ-Q ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 22083138ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11583905AV4000-F04-5DZ-R22083156AV4000-F04-5DZ-R-AAV4000-F04-5DZ-R ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 22083156ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11583914AV4000-F04-5DZC66565389AV4000-F04-5DZC-AAV4000-F04-5DZC ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 66565389ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11583923AV4000-F04-5G22083165AV4000-F04-5G-AAV4000-F04-5G ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 22083165ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11583941AV4000-F04-5Y22083278AV4000-F04-5Y-AAV4000-F04-5Y ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 22083278ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11583957AV4000-F04-5YZ22083348AV4000-F04-5YZ-AAV4000-F04-5YZ ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 22083348ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11583975AV4000-F04G-5DZ22097244AV4000-F04G-5DZ-AAV4000-F04G-5DZ ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 22097244ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11583993AV4000-F04G-5YC-Q22097445AV4000-F04G-5YC-AAV4000-F04G-5YC-Q ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 22097445ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11584002AV4000-F04G-5YZ22097515AV4000-F04G-5YZ-AAV4000-F04G-5YZ ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC 22097515ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11584036AV4000-N04-3DZ22105757AV4000-N04-3DZ-AAV4000-N04-3DZ ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC 22105757ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT)SMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11584054AV4000-N04-5DZ22107586AV4000-N04-5DZ-AAV4000-N04-5DZ ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC 22107586ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT)SMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11584063AV4000-N04-5DZC22174067AV4000-N04-5DZC-AAV4000-N04-5DZC ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC 22174067ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT)SMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする