曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-26~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-26~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12497861CDBM2F40-260-HN260
18,540
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12497877CDBM2F40-260-HN-B54Z260
27,780
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12497886CDBM2F40-260-RL-C73260
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12497895CDBM2F40-260A-HN260
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12497904CDBM2F40-260A-HN-B54260
28,000
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12497913CDBM2F40-260A-HN-B54Z260
29,430
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12497922CDBM2F40-260A-HN-B54Z3260
34,210
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12497931CDBM2F40-265-HL-C73265
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12497947CDBM2F40-265AJ-HN-C73Z265
32,890
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする