ものさしくん (CE1B40-125H~)

ものさしくん (CE1B40-125H~) SMC

・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)125 内容量1個
お気に入りに追加
137件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12614104 CE1B40-125H
CADデータダウンロード
69,580
62,980
69,278 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614113 CE1B40-125H-A72
CADデータダウンロード
73,870
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614122 CE1B40-125H-A72H
CADデータダウンロード
73,870
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614131 CE1B40-125H-A72HL
CADデータダウンロード
74,530
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614147 CE1B40-125H-A72HLS
CADデータダウンロード
72,050
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614156 CE1B40-125H-A72HS
CADデータダウンロード
71,720
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614165 CE1B40-125H-A72L
CADデータダウンロード
74,530
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614174 CE1B40-125H-A72LS
CADデータダウンロード
72,050
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614183 CE1B40-125H-A72S
CADデータダウンロード
71,720
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614192 CE1B40-125H-A73
73,870
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614201 CE1B40-125H-A73C
CADデータダウンロード
75,190
67,980
74,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614217 CE1B40-125H-A73CL
CADデータダウンロード
75,850
67,980
74,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614226 CE1B40-125H-A73CLS
CADデータダウンロード
72,710
65,980
72,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614235 CE1B40-125H-A73CN
CADデータダウンロード
74,530
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614244 CE1B40-125H-A73CNS
CADデータダウンロード
72,050
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614253 CE1B40-125H-A73CS
CADデータダウンロード
72,380
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614262 CE1B40-125H-A73CZ
CADデータダウンロード
76,510
68,980
75,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614271 CE1B40-125H-A73CZS
CADデータダウンロード
73,040
65,980
72,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614287 CE1B40-125H-A73H
73,870
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614296 CE1B40-125H-A73HL
74,530
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614305 CE1B40-125H-A73HLS
72,050
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614314 CE1B40-125H-A73HS
71,720
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614323 CE1B40-125H-A73HZ
75,190
67,980
74,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614332 CE1B40-125H-A73HZS
72,380
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614341 CE1B40-125H-A73L
74,530
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614357 CE1B40-125H-A73LS
72,050
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614366 CE1B40-125H-A73S
71,720
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614375 CE1B40-125H-A73Z
75,190
67,980
74,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614384 CE1B40-125H-A73ZS
72,380
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614393 CE1B40-125H-A76H
73,870
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614402 CE1B40-125H-A76HL
74,530
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614411 CE1B40-125H-A76HLS
72,050
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614427 CE1B40-125H-A76HS
71,720
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614436 CE1B40-125H-A79W
CADデータダウンロード
75,190
67,980
74,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614445 CE1B40-125H-A79WL
CADデータダウンロード
75,850
67,980
74,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614454 CE1B40-125H-A79WLS
CADデータダウンロード
72,710
65,980
72,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614463 CE1B40-125H-A79WS
CADデータダウンロード
72,380
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614472 CE1B40-125H-A80
73,650
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614481 CE1B40-125H-A80C
CADデータダウンロード
75,080
68,980
75,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614497 CE1B40-125H-A80CL
CADデータダウンロード
75,740
68,980
75,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614506 CE1B40-125H-A80CLS
CADデータダウンロード
72,660
65,980
72,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614515 CE1B40-125H-A80CN
CADデータダウンロード
74,310
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614524 CE1B40-125H-A80CNS
CADデータダウンロード
71,940
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614533 CE1B40-125H-A80CS
CADデータダウンロード
72,330
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614542 CE1B40-125H-A80CZ
CADデータダウンロード
76,400
69,980
76,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614551 CE1B40-125H-A80CZS
CADデータダウンロード
72,990
65,980
72,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614567 CE1B40-125H-A80H
73,650
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614576 CE1B40-125H-A80HL
74,310
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614585 CE1B40-125H-A80HLS
71,940
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12614594 CE1B40-125H-A80HS
71,610
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする