ものさしくん (CE1B50-200H~)

ものさしくん (CE1B50-200H~) SMC

・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)200 内容量1個
お気に入りに追加
140件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12648727 CE1B50-200H
CADデータダウンロード
82,780
74,980
82,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648736 CE1B50-200H-A72
CADデータダウンロード
87,070
77,980
85,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648745 CE1B50-200H-A72H
CADデータダウンロード
87,070
77,980
85,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648754 CE1B50-200H-A72HL
CADデータダウンロード
87,730
78,980
86,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648763 CE1B50-200H-A72HLS
CADデータダウンロード
85,250
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648772 CE1B50-200H-A72HS
CADデータダウンロード
84,920
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648781 CE1B50-200H-A72L
CADデータダウンロード
87,730
78,980
86,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648797 CE1B50-200H-A72LS
CADデータダウンロード
85,250
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648806 CE1B50-200H-A72S
CADデータダウンロード
84,920
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648815 CE1B50-200H-A73
87,070
77,980
85,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648824 CE1B50-200H-A73C
CADデータダウンロード
88,390
79,980
87,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648833 CE1B50-200H-A73CL
CADデータダウンロード
89,050
79,980
87,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648842 CE1B50-200H-A73CLS
CADデータダウンロード
85,910
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648851 CE1B50-200H-A73CN
CADデータダウンロード
87,730
78,980
86,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648867 CE1B50-200H-A73CNS
CADデータダウンロード
85,250
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648876 CE1B50-200H-A73CS
CADデータダウンロード
85,580
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648885 CE1B50-200H-A73CZ
CADデータダウンロード
89,710
79,980
87,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648894 CE1B50-200H-A73CZS
CADデータダウンロード
86,240
77,980
85,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648903 CE1B50-200H-A73H
87,070
77,980
85,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648912 CE1B50-200H-A73HL
87,730
78,980
86,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648921 CE1B50-200H-A73HLS
85,250
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648937 CE1B50-200H-A73HS
84,920
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648946 CE1B50-200H-A73HZ
88,390
79,980
87,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648955 CE1B50-200H-A73HZS
85,580
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648964 CE1B50-200H-A73L
87,730
78,980
86,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648973 CE1B50-200H-A73LS
85,250
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648982 CE1B50-200H-A73S
84,920
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12648991 CE1B50-200H-A73Z
88,390
79,980
87,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649007 CE1B50-200H-A73ZS
85,580
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649025 CE1B50-200H-A76H
87,070
77,980
85,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649034 CE1B50-200H-A76HL
87,730
78,980
86,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649043 CE1B50-200H-A76HLS
85,250
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649052 CE1B50-200H-A76HS
84,920
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649061 CE1B50-200H-A79W
CADデータダウンロード
88,390
79,980
87,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649077 CE1B50-200H-A79WL
CADデータダウンロード
89,050
79,980
87,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649086 CE1B50-200H-A79WLS
CADデータダウンロード
85,910
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649095 CE1B50-200H-A79WS
CADデータダウンロード
85,580
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649104 CE1B50-200H-A80
86,850
77,980
85,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649113 CE1B50-200H-A80C
CADデータダウンロード
88,280
78,980
86,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649122 CE1B50-200H-A80CL
CADデータダウンロード
88,940
79,980
87,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649131 CE1B50-200H-A80CLS
CADデータダウンロード
85,860
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649147 CE1B50-200H-A80CN
CADデータダウンロード
87,510
78,980
86,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649156 CE1B50-200H-A80CNS
CADデータダウンロード
85,140
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649165 CE1B50-200H-A80CS
CADデータダウンロード
85,530
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649174 CE1B50-200H-A80CZ
CADデータダウンロード
89,600
81,980
90,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649183 CE1B50-200H-A80CZS
CADデータダウンロード
86,190
77,980
85,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649192 CE1B50-200H-A80H
86,850
77,980
85,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649201 CE1B50-200H-A80HL
87,510
78,980
86,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649217 CE1B50-200H-A80HLS
85,140
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12649226 CE1B50-200H-A80HS
84,810
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする