ものさしくん (CE1B50-500L~)
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)500
ケーブル長(m)(L) 3
コネクタ(-) コネクタ付
シリンダ追記号(-) 両側クッション付
内容量1個
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。