曜日別特売

ブレーキ付ものさしくん (CE2L80-~)

ブレーキ付ものさしくん (CE2L80-~) - SMC

・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12918026CE2L80-3030
156,640
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12918087CE2L80-50-B54S50
160,710
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12918096CE2L80-50-F5BAL50
169,620
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12917983CE2L80-100100
162,800
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12917992CE2L80-200200
175,120
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12918001CE2L80-200-A44200
190,080
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12918017CE2L80-200-Y7BW200
184,360
169,800
186,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12918035CE2L80-300300
187,440
169,800
186,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12918044CE2L80-300-Z73300
192,610
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12918053CE2L80-350350
193,600
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12918062CE2L80-400400
199,760
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12918071CE2L80-450-A59WS450
210,380
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12918105CE2L80-500500
212,080
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12918114CE2L80-600600
224,400
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12918123CE2L80-600-M9BL600
231,550
209,800
230,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12918132CE2L80-600-Z73L600
230,230
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12918141CE2L80-650650
230,560
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
12918157CE2L80-650-Y59B650
237,930
219,800
241,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする