曜日別特売

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1B20-~)

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1B20-~) - SMC

・シリンダの全範囲で計測可能
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、
スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。
・分解能 0.01mm(精度±0.02mm)
・外部出力機能 RS-232C BCD
・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)

シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動内容量1個
全229種類を絞り込む
ストローク(mm)
229種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12556783CEP1B20-2525
66,940
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556792CEP1B20-25-A9325
70,350
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556801CEP1B20-25-A93L25
71,010
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556817CEP1B20-25-A93LS25
68,970
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556826CEP1B20-25-A93S25
68,640
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556835CEP1B20-25-A93V25
71,010
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556844CEP1B20-25-A93VL25
71,670
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556853CEP1B20-25-A93VS25
68,970
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556871CEP1B20-25-M9B25
72,550
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556887CEP1B20-25-M9BL25
73,210
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556896CEP1B20-25-M9BLS25
70,070
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556905CEP1B20-25-M9BS25
69,740
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556914CEP1B20-25-M9BV25
73,430
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556923CEP1B20-25-M9BVL25
74,090
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556932CEP1B20-25-M9BVLS25
70,510
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556941CEP1B20-25-M9BVS25
70,180
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556957CEP1B20-25-M9BW25
73,100
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556966CEP1B20-25-M9BWLS25
70,350
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556975CEP1B20-25-M9BWSDPCS25
72,220
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556984CEP1B20-25-M9BWV25
73,760
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12556993CEP1B20-25-M9BWVL25
74,420
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557002CEP1B20-25-M9BZ25
73,980
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557011CEP1B20-25-M9NLS25
70,180
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557027CEP1B20-25L25
72,380
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557036CEP1B20-25L-A9025
74,470
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557045CEP1B20-25L-A9325
75,790
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557054CEP1B20-25L-A93L25
76,450
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557063CEP1B20-25L-A93LS25
74,420
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557072CEP1B20-25L-A93S25
74,090
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557081CEP1B20-25L-A93V25
76,450
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557097CEP1B20-25L-A93VL25
77,110
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557106CEP1B20-25L-M9BAL25
80,850
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557115CEP1B20-25L-M9BALS25
76,620
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557124CEP1B20-25L-M9BL25
78,650
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557133CEP1B20-25L-M9BS25
75,190
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557142CEP1B20-25L-M9BV25
78,870
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557151CEP1B20-25L-M9BVL25
79,530
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557167CEP1B20-25L-M9BVLS25
75,960
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557176CEP1B20-25L-M9BWL25
79,200
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557185CEP1B20-25Z25
63,310
56,980
62,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
12557194CEP1B20-25Z-A93VLS25
65,670
58,980
64,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
12557203CEP1B20-25ZL25
68,750
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557212CEP1B20-25ZL-A9025
70,840
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557221CEP1B20-25ZL-A90S25
69,800
62,980
69,278(税込)
51日以内出荷
返品不可
12557237CEP1B20-25ZL-A9325
72,160
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557246CEP1B20-25ZL-A93L25
72,820
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557255CEP1B20-25ZL-A93LS25
70,790
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557264CEP1B20-25ZL-A93V25
72,820
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557273CEP1B20-25ZL-A93VL25
73,480
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12557282CEP1B20-25ZL-A93VLS25
71,120
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする