曜日別特売

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1L~)

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1L~) - SMC

・シリンダの全範囲で計測可能
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、
スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。
・分解能 0.01mm(精度±0.02mm)
・外部出力機能 RS-232C BCD
・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)

作動方式複動内容量1個
全211種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
211種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12561315CEP1L12-251225
67,710
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561324CEP1L12-25-A931225
71,120
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561333CEP1L12-25-A93L1225
71,780
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561342CEP1L12-25-A93LS1225
69,740
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561351CEP1L12-25-A93S1225
69,410
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561367CEP1L12-25-A93VL1225
72,440
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561376CEP1L12-25-M9B1225
73,320
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561421CEP1L12-25-M9B31225
76,120
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561385CEP1L12-25-M9BLS1225
70,840
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561394CEP1L12-25-M9BS1225
70,510
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561403CEP1L12-25-M9BW1225
73,870
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561412CEP1L12-25-M9BWL1225
74,530
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13139226CEP1L12-25-M9BWS1225
70,790
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561437CEP1L12-25-M9N1225
73,540
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561446CEP1L12-25-M9NL1225
74,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561455CEP1L12-25-M9NVL1225
74,860
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561464CEP1L12-25L1225
73,150
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561473CEP1L12-25L-A931225
76,560
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561482CEP1L12-25L-A93L1225
77,220
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561491CEP1L12-25L-A93S1225
74,860
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561507CEP1L12-25L-A93V1225
77,220
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561516CEP1L12-25L-A93VL1225
77,880
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561525CEP1L12-25L-A9331225
78,270
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561543CEP1L12-25L-M9B1225
78,760
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561552CEP1L12-25L-M9BAL1225
81,620
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561561CEP1L12-25L-M9BL1225
79,420
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561577CEP1L12-25L-M9BLS1225
76,290
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561586CEP1L12-25L-M9BV1225
79,640
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561595CEP1L12-25L-M9BVL1225
80,300
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561604CEP1L12-25L-M9BW1225
79,310
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561613CEP1L12-25L-M9BWVL1225
80,630
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561622CEP1L12-25L-M9NL1225
79,640
71,980
79,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
12561631CEP1L12-25L-M9NW1225
79,310
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561647CEP1L12-25L-M9NZ1225
80,300
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561656CEP1L12-25Z1225
64,080
57,980
63,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
12561665CEP1L12-25Z-M9BV1225
70,570
63,980
70,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
12561674CEP1L12-25ZL1225
69,520
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561683CEP1L12-25ZL-M9BV1225
76,010
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561692CEP1L12-25ZL-M9BW1225
75,680
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561701CEP1L12-25ZL-M9BWL1225
76,340
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561717CEP1L12-501250
68,750
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12561726CEP1L12-50-A931250
72,160
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561735CEP1L12-50-A93L1250
72,820
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561744CEP1L12-50-A93S1250
70,460
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561753CEP1L12-50-A93VL1250
73,480
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561762CEP1L12-50-A93VS1250
70,790
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561771CEP1L12-50-M9B1250
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561787CEP1L12-50-M9BL1250
75,020
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561796CEP1L12-50-M9BVL1250
75,900
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12561805CEP1L12-50-M9PV1250
75,240
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする