曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN20-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN20-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全124種類を絞り込む
ストローク(mm)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13206961CDBG1FN20-20-RL-H7BL20
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207074CDBG1FN20-25-HL25
8,470
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207083CDBG1FN20-25-HL-C73L25
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207266CDBG1FN20-50-HL-C7350
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207275CDBG1FN20-50-HL-C73L50
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207284CDBG1FN20-50-HL-H7B50
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207293CDBG1FN20-50-HL-M9BW50
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207302CDBG1FN20-50-HN50
8,470
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207311CDBG1FN20-50-HN-C7350
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207327CDBG1FN20-50-HN-C73L50
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207336CDBG1FN20-50-HN-H7B50
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207345CDBG1FN20-50-HN-H7BAL50
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207354CDBG1FN20-50-HN-H7BL50
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207363CDBG1FN20-50-RN-H7BW50
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207372CDBG1FN20-50J-HL-H7B50
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207381CDBG1FN20-50J-HL-M9BW50
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207397CDBG1FN20-60-HL-C73Z60
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207406CDBG1FN20-60-HN-H7A160
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207415CDBG1FN20-60-HN-H7A1L60
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207424CDBG1FN20-60-HN-H7NW60
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207451CDBG1FN20-75-HN-B54L75
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207467CDBG1FN20-75-HN-C7375
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207476CDBG1FN20-75-HN-C73L75
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207494CDBG1FN20-75-HN-H7BL75
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207503CDBG1FN20-75-HN-M9BWL75
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207512CDBG1FN20-75-RN-C7375
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207521CDBG1FN20-75-RN-H7BL75
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207537CDBG1FN20-75-RN-M9BWL75
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207546CDBG1FN20-75J-HL-H7B75
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207555CDBG1FN20-75J-HL-M9BW75
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13207564CDBG1FN20-90-HL-C73Z90
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206356CDBG1FN20-100-HL-C73L100
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206374CDBG1FN20-100-HL-H7CL100
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206392CDBG1FN20-100-HN-A93100
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206401CDBG1FN20-100-HN-A93L100
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206417CDBG1FN20-100-HN-B59WLS100
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206426CDBG1FN20-100-HN-C73100
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206435CDBG1FN20-100-HN-C73L100
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206444CDBG1FN20-100-HN-C73LS100
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206453CDBG1FN20-100-HN-H7B100
16,060
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206462CDBG1FN20-100-HN-H7BAL100
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206505CDBG1FN20-100-HN-M9BWL100
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206514CDBG1FN20-100-RN-C73100
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206523CDBG1FN20-100-RN-H7NWL100
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206532CDBG1FN20-125-HL-B54125
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206541CDBG1FN20-125-HL-B54S125
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206557CDBG1FN20-125-HL-C73125
14,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206566CDBG1FN20-125-HL-C73L125
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206575CDBG1FN20-125-HN125
9,300
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
13206584CDBG1FN20-125-HN-B53125
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする