エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1UA63-7~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
- 取付支持形式
- ロッド側トラニオン形
- クッション
- エアクッション
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~1000
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.05~1.0
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 63
- 取付金具
- ロッド側トラニオン形
- 給油
- 不要(無給油)
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
全41種類を絞り込む
品番
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13987111 | CDG1UA63-70 | 33893073 | CDG1UA63-70Z | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-70Z) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13987294 | CDG1UA63-75-H7A1 | 33893274 | CDG1UA63-75Z-M9N | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-75Z) | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 13987321 | CDG1UA63-75-H7BAL | 33893378 | CDG1UA63-75Z-M9BAL | ![]() | CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-75Z) | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

























