SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1UA63-7~)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
13987461
品番
CDG1UA63-75-M9BW5
参考基準価格(税別)
¥37,350
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
ストローク(mm)
75
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
0.5
取付金具
ロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
5
オートスイッチ品番
M9BW