エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN32~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)32
取付支持形式クレビス形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
使用流体空気
取付金具クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21573352 | CG1DN32-10 | 36958023 | CG1DN32-10Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573474 | CG1DN32-15 | 36958005 | CG1DN32-15Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573571 | CG1DN32-20 | 49266708 | CG1DN32-20Z | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥5,298 税込¥5,828 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573657 | CG1DN32-25 | 36958014 | CG1DN32-25Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573666 | CG1DN32-25J | 49267042 | CG1DN32-25JZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥8,798 税込¥9,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573702 | CG1DN32-30 | 36958057 | CG1DN32-30Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573754 | CG1DN32-35 | 36958066 | CG1DN32-35Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573763 | CG1DN32-35J | 49267112 | CG1DN32-35JZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573781 | CG1DN32-40 | 36958075 | CG1DN32-40Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573806 | CG1DN32-45 | 49266744 | CG1DN32-45Z | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥5,598 税込¥6,158 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573815 | CG1DN32-45S | 17424688 | CG1DN32-45SZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ | SMC | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573824 | CG1DN32-50 | 36958048 | CG1DN32-50Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573833 | CG1DN32-50J | 36958583 | CG1DN32-50JZ | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573842 | CG1DN32-50S | 17424697 | CG1DN32-50SZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ | SMC | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573851 | CG1DN32-50T | 49266857 | CG1DN32-50TZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573867 | CG1DN32-60 | 36958084 | CG1DN32-60Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥5,898 税込¥6,488 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573876 | CG1DN32-60S | 17424706 | CG1DN32-60SZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ | SMC | 1個 | ¥7,498 税込¥8,248 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573885 | CG1DN32-65 | 49266753 | CG1DN32-65Z | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥5,798 税込¥6,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573912 | CG1DN32-75 | 36958093 | CG1DN32-75Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥5,898 税込¥6,488 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573921 | CG1DN32-75J | 36958617 | CG1DN32-75JZ | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥9,798 税込¥10,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573937 | CG1DN32-80 | 36958154 | CG1DN32-80Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573946 | CG1DN32-85 | 36958145 | CG1DN32-85Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573955 | CG1DN32-85K | 49267347 | CG1DN32-85KZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573964 | CG1DN32-90 | 36958136 | CG1DN32-90Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573361 | CG1DN32-100 | 53580931 | CG1DN32-100Z | 
 
 | 
エアシリンダ/エンドロック形 CG1DN | SMC | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573386 | CG1DN32-100S | 17424636 | CG1DN32-100SZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ | SMC | 1個 | ¥8,398 税込¥9,238 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573395 | CG1DN32-100T | 49267015 | CG1DN32-100TZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573413 | CG1DN32-120 | 36958215 | CG1DN32-120Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥6,398 税込¥7,038 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573422 | CG1DN32-125 | 36958206 | CG1DN32-125Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥6,398 税込¥7,038 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573447 | CG1DN32-125S | 17424645 | CG1DN32-125SZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ | SMC | 1個 | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573465 | CG1DN32-140 | 49266848 | CG1DN32-140Z | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573483 | CG1DN32-150 | 36958258 | CG1DN32-150Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573492 | CG1DN32-150K | 36958732 | CG1DN32-150KZ | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573501 | CG1DN32-150S | 17424654 | CG1DN32-150SZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573517 | CG1DN32-150T | 49267234 | CG1DN32-150TZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573535 | CG1DN32-170 | 36958328 | CG1DN32-170Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573544 | CG1DN32-175 | 36958346 | CG1DN32-175Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573553 | CG1DN32-175J | 49267374 | CG1DN32-175JZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573587 | CG1DN32-200 | 36958312 | CG1DN32-200Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573596 | CG1DN32-200J | 49267383 | CG1DN32-200JZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573605 | CG1DN32-200S | 17424663 | CG1DN32-200SZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573614 | CG1DN32-200T | 49267392 | CG1DN32-200TZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573623 | CG1DN32-205 | 49266945 | CG1DN32-205Z | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥7,198 税込¥7,918 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573641 | CG1DN32-230 | 36958416 | CG1DN32-230Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥7,298 税込¥8,028 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573675 | CG1DN32-250 | 36958407 | CG1DN32-250Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥7,298 税込¥8,028 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573693 | CG1DN32-250K | 49267548 | CG1DN32-250KZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573711 | CG1DN32-300 | 36958486 | CG1DN32-300Z | 
 
 | 
CG Series(CG1DN32) | SMC | 1個 | ¥7,698 税込¥8,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です | 
| 21573727 | CG1DN32-300J | 49267496 | CG1DN32-300JZ | 
 
 | 
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |