エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1TN50~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1TN50~) SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
63件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21625861 CG1TN50F-50 50
15,070
14,980
16,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
21625737 CG1TN50-5
CADデータダウンロード
5
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21625475 CG1TN50-20
CADデータダウンロード
20
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21625563 CG1TN50-25
CADデータダウンロード
25
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21625572 CG1TN50-25J
CADデータダウンロード
25
15,250
 
 
取扱い終了

返品不可
21625633 CG1TN50-30
CADデータダウンロード
30
12,750
 
 
取扱い終了

返品不可
21625694 CG1TN50-38
CADデータダウンロード
38
12,750
 
 
取扱い終了

返品不可
21625712 CG1TN50-40
CADデータダウンロード
40
12,750
 
 
取扱い終了

返品不可
21625721 CG1TN50-45
CADデータダウンロード
45
12,750
 
 
取扱い終了

返品不可
21625746 CG1TN50-50
CADデータダウンロード
50
12,750
 
 
取扱い終了

返品不可
21625755 CG1TN50-50J
CADデータダウンロード
50
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21625782 CG1TN50-60
CADデータダウンロード
60
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21625791 CG1TN50-70
CADデータダウンロード
70
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21625807 CG1TN50-75
CADデータダウンロード
75
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21625825 CG1TN50-80
CADデータダウンロード
80
13,850
 
 
取扱い終了

返品不可
21625834 CG1TN50-85
CADデータダウンロード
85
13,850
 
 
取扱い終了

返品不可
21625256 CG1TN50-100
CADデータダウンロード
100
13,850
 
 
取扱い終了

返品不可
21625265 CG1TN50-100J
CADデータダウンロード
100
17,400
 
 
取扱い終了

返品不可
21625283 CG1TN50-110
CADデータダウンロード
110
14,400
 
 
取扱い終了

返品不可
21625292 CG1TN50-120
CADデータダウンロード
120
14,400
 
 
取扱い終了

返品不可
21625301 CG1TN50-125
CADデータダウンロード
125
14,400
 
 
取扱い終了

返品不可
21625317 CG1TN50-125J
CADデータダウンロード
125
18,450
 
 
取扱い終了

返品不可
21625326 CG1TN50-130
CADデータダウンロード
130
14,950
 
 
取扱い終了

返品不可
21625344 CG1TN50-150
CADデータダウンロード
150
14,950
 
 
取扱い終了

返品不可
21625353 CG1TN50-150J
CADデータダウンロード
150
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21625362 CG1TN50-155
CADデータダウンロード
155
16,050
 
 
取扱い終了

返品不可
21625371 CG1TN50-160
CADデータダウンロード
160
16,050
 
 
取扱い終了

返品不可
21625387 CG1TN50-165
CADデータダウンロード
165
16,050
 
 
取扱い終了

返品不可
21625396 CG1TN50-170
CADデータダウンロード
170
16,050
 
 
取扱い終了

返品不可
21625405 CG1TN50-175
CADデータダウンロード
175
16,050
 
 
取扱い終了

返品不可
21625414 CG1TN50-175J
CADデータダウンロード
175
20,600
 
 
取扱い終了

返品不可
21625423 CG1TN50-180
CADデータダウンロード
180
16,050
 
 
取扱い終了

返品不可
21625441 CG1TN50-185
CADデータダウンロード
185
16,050
 
 
取扱い終了

返品不可
21625457 CG1TN50-185J
CADデータダウンロード
185
20,600
 
 
取扱い終了

返品不可
21625466 CG1TN50-190
CADデータダウンロード
190
16,050
 
 
取扱い終了

返品不可
21625484 CG1TN50-200
CADデータダウンロード
200
16,050
 
 
取扱い終了

返品不可
21625493 CG1TN50-200J
CADデータダウンロード
200
20,600
 
 
取扱い終了

返品不可
21625511 CG1TN50-210
CADデータダウンロード
210
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
21625527 CG1TN50-220
CADデータダウンロード
220
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
21625536 CG1TN50-225
CADデータダウンロード
225
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
21625545 CG1TN50-225J
CADデータダウンロード
225
22,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21625581 CG1TN50-250
CADデータダウンロード
250
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
21625597 CG1TN50-250J
CADデータダウンロード
250
22,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21625642 CG1TN50-300
CADデータダウンロード
300
18,250
 
 
取扱い終了

返品不可
21625651 CG1TN50-300J
CADデータダウンロード
300
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21625247 CG1TN50-01 1
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21625624 CG1TN50-3
CADデータダウンロード
3
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21625703 CG1TN50-4
CADデータダウンロード
4
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21625773 CG1TN50-6
CADデータダウンロード
6
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21625335 CG1TN50-15
CADデータダウンロード
15
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21625737 CG1TN50-5 49277314 CG1TN50-5Z CG1TN50-5Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277314 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625475 CG1TN50-20 37018765 CG1TN50-20Z CG1TN50-20Z CG Series(CG1TN50) SMC 37018765 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625563 CG1TN50-25 37018756 CG1TN50-25Z CG1TN50-25Z CG Series(CG1TN50) SMC 37018756 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625572 CG1TN50-25J 49277472 CG1TN50-25JZ CG1TN50-25JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277472 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625633 CG1TN50-30 49277357 CG1TN50-30Z CG1TN50-30Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277357 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625694 CG1TN50-38 49277366 CG1TN50-38Z CG1TN50-38Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277366 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625712 CG1TN50-40 49277375 CG1TN50-40Z CG1TN50-40Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277375 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625721 CG1TN50-45 49277384 CG1TN50-45Z CG1TN50-45Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277384 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625746 CG1TN50-50 37018774 CG1TN50-50Z CG1TN50-50Z CG Series(CG1TN50) SMC 37018774 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625755 CG1TN50-50J 37019002 CG1TN50-50JZ CG1TN50-50JZ CG Series(CG1TN50) SMC 37019002 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625782 CG1TN50-60 37018783 CG1TN50-60Z CG1TN50-60Z CG Series(CG1TN50) SMC 37018783 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625791 CG1TN50-70 37018792 CG1TN50-70Z CG1TN50-70Z CG Series(CG1TN50) SMC 37018792 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625807 CG1TN50-75 37018808 CG1TN50-75Z CG1TN50-75Z CG Series(CG1TN50) SMC 37018808 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625825 CG1TN50-80 37018826 CG1TN50-80Z CG1TN50-80Z CG Series(CG1TN50) SMC 37018826 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625834 CG1TN50-85 37018844 CG1TN50-85Z CG1TN50-85Z CG Series(CG1TN50) SMC 37018844 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625256 CG1TN50-100 37018835 CG1TN50-100Z CG1TN50-100Z CG Series(CG1TN50) SMC 37018835 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625265 CG1TN50-100J 37019185 CG1TN50-100JZ CG1TN50-100JZ CG Series(CG1TN50) SMC 37019185 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625283 CG1TN50-110 49277436 CG1TN50-110Z CG1TN50-110Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277436 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625292 CG1TN50-120 37018878 CG1TN50-120Z CG1TN50-120Z CG Series(CG1TN50) SMC 37018878 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625301 CG1TN50-125 37018862 CG1TN50-125Z CG1TN50-125Z CG Series(CG1TN50) SMC 37018862 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625317 CG1TN50-125J 49277682 CG1TN50-125JZ CG1TN50-125JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277682 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625326 CG1TN50-130 37018905 CG1TN50-130Z CG1TN50-130Z CG Series(CG1TN50) SMC 37018905 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625344 CG1TN50-150 37018914 CG1TN50-150Z CG1TN50-150Z CG Series(CG1TN50) SMC 37018914 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625353 CG1TN50-150J 37019264 CG1TN50-150JZ CG1TN50-150JZ CG Series(CG1TN50) SMC 37019264 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625362 CG1TN50-155 49277515 CG1TN50-155Z CG1TN50-155Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277515 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625371 CG1TN50-160 37019054 CG1TN50-160Z CG1TN50-160Z CG Series(CG1TN50) SMC 37019054 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625387 CG1TN50-165 37019063 CG1TN50-165Z CG1TN50-165Z CG Series(CG1TN50) SMC 37019063 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625396 CG1TN50-170 49277524 CG1TN50-170Z CG1TN50-170Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277524 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625405 CG1TN50-175 49277533 CG1TN50-175Z CG1TN50-175Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277533 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625414 CG1TN50-175J 49277786 CG1TN50-175JZ CG1TN50-175JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277786 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625423 CG1TN50-180 49277542 CG1TN50-180Z CG1TN50-180Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277542 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625441 CG1TN50-185 49277558 CG1TN50-185Z CG1TN50-185Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277558 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625457 CG1TN50-185J 49277795 CG1TN50-185JZ CG1TN50-185JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277795 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625466 CG1TN50-190 49277567 CG1TN50-190Z CG1TN50-190Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277567 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625484 CG1TN50-200 37019088 CG1TN50-200Z CG1TN50-200Z CG Series(CG1TN50) SMC 37019088 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625493 CG1TN50-200J 37019343 CG1TN50-200JZ CG1TN50-200JZ CG Series(CG1TN50) SMC 37019343 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625511 CG1TN50-210 37019142 CG1TN50-210Z CG1TN50-210Z CG Series(CG1TN50) SMC 37019142 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625527 CG1TN50-220 49277646 CG1TN50-220Z CG1TN50-220Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49277646 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625536 CG1TN50-225 37019158 CG1TN50-225Z CG1TN50-225Z CG Series(CG1TN50) SMC 37019158 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625545 CG1TN50-225J 37019413 CG1TN50-225JZ CG1TN50-225JZ CG Series(CG1TN50) SMC 37019413 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625581 CG1TN50-250 37019176 CG1TN50-250Z CG1TN50-250Z CG Series(CG1TN50) SMC 37019176 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625597 CG1TN50-250J 37019404 CG1TN50-250JZ CG1TN50-250JZ CG Series(CG1TN50) SMC 37019404 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625642 CG1TN50-300 37019237 CG1TN50-300Z CG1TN50-300Z CG Series(CG1TN50) SMC 37019237 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21625651 CG1TN50-300J 37019456 CG1TN50-300JZ CG1TN50-300JZ CG Series(CG1TN50) SMC 37019456 CG Series(CG1TN50) SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする