曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN50S~)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN50S~) - SMC

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(パッキン)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14077332CDG5EN50SR-25(R) NBR25
41,600
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077341CDG5EN50SR-25-G5BAL(R) NBR25
54,080
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077472CDG5EN50SR-35(R) NBR35
43,450
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077481CDG5EN50SR-35-G5BAL(R) NBR35
55,930
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077551CDG5EN50SR-50(R) NBR50
43,450
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077567CDG5EN50SR-50-G5BAL(R) NBR50
55,930
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077576CDG5EN50SR-50-G5BALS(R) NBR50
49,440
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077585CDG5EN50SR-50-G5BAZ(R) NBR50
56,590
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077621CDG5EN50SR-70-G5BAL(R) NBR70
57,780
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077637CDG5EN50SR-75(R) NBR75
45,300
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077646CDG5EN50SR-75-G5BAL(R) NBR75
57,780
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077655CDG5EN50SR-75-G5BALS(R) NBR75
51,290
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077664CDG5EN50SR-75-G5BAZ(R) NBR75
58,440
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077673CDG5EN50SR-85-G5BAL(R) NBR85
59,630
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077192CDG5EN50SR-100(R) NBR100
47,150
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077201CDG5EN50SR-100-G5BAL(R) NBR100
59,630
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077217CDG5EN50SR-100-G5BALS(R) NBR100
53,140
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077226CDG5EN50SR-125-G5BAL(R) NBR125
61,480
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077235CDG5EN50SR-150(R) NBR150
50,850
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14077244CDG5EN50SR-150-G5BAL(R) NBR150
63,330
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
14077253CDG5EN50SR-150-G5BALS(R) NBR150
56,840
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14077262CDG5EN50SR-165-G5BAL(R) NBR165
67,030
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077271CDG5EN50SR-180-G5BALS(R) NBR180
60,540
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077287CDG5EN50SR-200(R) NBR200
54,550
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077296CDG5EN50SR-200-G5BAL(R) NBR200
67,030
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077305CDG5EN50SR-200-G5BALS(R) NBR200
60,540
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077314CDG5EN50SR-200-G5BAZ(R) NBR200
67,690
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077323CDG5EN50SR-225(R) NBR225
58,250
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077357CDG5EN50SR-250(R) NBR250
58,250
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077366CDG5EN50SR-250-G5BAL(R) NBR250
70,730
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077375CDG5EN50SR-250-G5BALS(R) NBR250
64,240
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077384CDG5EN50SR-250-G5BAZ(R) NBR250
71,390
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077393CDG5EN50SR-260(R) NBR260
61,950
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077402CDG5EN50SR-260-G5BALS(R) NBR260
67,940
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077411CDG5EN50SR-270-G5BAL(R) NBR270
74,430
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077427CDG5EN50SR-270-G5BALS(R) NBR270
67,940
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077436CDG5EN50SR-280-G5BALS(R) NBR280
67,940
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077445CDG5EN50SR-300(R) NBR300
61,950
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077454CDG5EN50SR-300-G5BAL(R) NBR300
74,430
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077463CDG5EN50SR-300-G5BALS(R) NBR300
67,940
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077497CDG5EN50SR-350(R) NBR350
65,650
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077506CDG5EN50SR-350-G5BAL(R) NBR350
78,130
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077515CDG5EN50SR-385(R) NBR385
69,350
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077524CDG5EN50SR-400(R) NBR400
69,350
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077533CDG5EN50SR-400-G5BAL(R) NBR400
81,830
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077542CDG5EN50SR-460-G5BAL(R) NBR460
89,230
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077594CDG5EN50SR-500-G5BAL(R) NBR500
89,230
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077603CDG5EN50SR-560-G5BAL(R) NBR560
96,630
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077612CDG5EN50SR-600-G5BAL(R) NBR600
96,630
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
14077752CDG5EN50SV-35(V) FKM35
46,750
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする