曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EF~)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EF~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EF~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EF~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EF~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EF~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EF~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EF~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EF~) - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa内容量1個
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド径の寸法系列
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13112705CH2EFA32B-505032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112714CH2EFA32B-50AN5032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,240
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112741CH2EFA32B-75A7532(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112775CH2EFA32B-808032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112583CH2EFA32B-10010032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112592CH2EFA32B-100A10032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112601CH2EFA32B-110A11032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,110
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112626CH2EFA32B-14014032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112635CH2EFA32B-140A-F14032(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
24,110
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112644CH2EFA32B-17017032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,920
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112653CH2EFA32B-180AR18032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,040
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112662CH2EFA32B-20020032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,920
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112671CH2EFA32B-250A25032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,980
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112687CH2EFA32B-30030032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
26,790
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112696CH2EFA32B-350A35032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
27,850
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112723CH2EFA32B-550A55032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
32,520
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112732CH2EFA32B-700A-F70032(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
34,390
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112757CH2EFA32B-770A77032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
36,260
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112766CH2EFA32B-770A-F77032(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
36,260
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112784CH2EFA32B-960A-F96032(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
45,670
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112617CH2EFA32B-1285A-F128532(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
51,280
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112845CH2EFA40B-20A2040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112854CH2EFA40B-252540(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112897CH2EFA40B-404040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112906CH2EFA40B-454540(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112915CH2EFA40B-505040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112793CH2EFA40B-10010040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,870
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112811CH2EFA40B-11011040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112827CH2EFA40B-135A13540(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,990
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112836CH2EFA40B-16016040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,740
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112863CH2EFA40B-250A25040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
26,860
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112872CH2EFA40B-32032040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
28,550
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112881CH2EFA40B-320AN32040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
28,730
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112924CH2EFA40B-50050040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
31,350
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112802CH2EFA40B-1000100040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
46,370
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113037CH2EFA40C-50A5040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112933CH2EFA40C-10010040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,870
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112951CH2EFA40C-12512540(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112976CH2EFA40C-17517540(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,740
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112985CH2EFA40C-20020040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,740
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13112994CH2EFA40C-30030040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113003CH2EFA40C-320J32040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
39,990
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113012CH2EFA40C-35035040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
28,550
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113021CH2EFA40C-45045040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113046CH2EFA40C-50050040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
31,350
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113055CH2EFA40C-500A-F50040(C) C系列(F) ポート右 クッションバルブ上
31,480
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113064CH2EFA40C-625A62540(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
35,220
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113073CH2EFA40C-625A-G62540(C) C系列(G) ポート右 クッションバルブ左
35,220
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113082CH2EFA40C-725A72540(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
37,090
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113091CH2EFA40C-725A-G72540(C) C系列(G) ポート右 クッションバルブ左
37,090
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする