曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2EL~)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EL~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EL~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EL~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EL~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EL~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EL~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EL~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EL~) - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド径の寸法系列
ポート・クッションバルブ位置
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13113931CH2ELA32B-253225(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113947CH2ELA32B-25A3225(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
22,240
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113956CH2ELA32B-35032350(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
27,720
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113965CH2ELA40B-20040200(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
25,740
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113974CH2ELA40B-200A40200(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
25,920
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113983CH2ELA40B-25040250(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
26,680
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13113992CH2ELA40B-250A40250(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
26,860
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114001CH2ELA40B-30040300(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114017CH2ELA40B-300A40300(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
27,790
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114026CH2ELA40B-35040350(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
28,550
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114035CH2ELA40B-350A40350(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
28,730
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114044CH2ELA40B-40040400(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
29,480
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114053CH2ELA40B-400A40400(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
29,660
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114062CH2ELA40B-400A-D40400(B) B系列(D) ポート上 クッションバルブ左(-) 両側クッション付
29,660
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114071CH2ELA40C-400A40400(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
29,610
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114087CH2ELA50B-20050200(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
30,860
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114096CH2ELA50B-200A50200(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
31,200
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114105CH2ELA50B-25050250(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
32,070
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114114CH2ELA50B-250A50250(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
32,410
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114123CH2ELA50B-30050300(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114132CH2ELA50B-300A50300(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
33,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114141CH2ELA50B-35050350(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
34,490
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114157CH2ELA50B-350A50350(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
34,830
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114166CH2ELA50B-40050400(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
35,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114175CH2ELA50B-400A50400(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
36,040
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114184CH2ELA50C-150A50150(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
29,830
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114193CH2ELA50C-26050260(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114202CH2ELA63B-20063200(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
41,580
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114211CH2ELA63B-200A63200(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
42,180
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114227CH2ELA63B-25063250(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
43,230
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114236CH2ELA63B-250A63250(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
43,830
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114245CH2ELA63B-30063300(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
44,880
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114254CH2ELA63B-300A63300(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
45,480
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114263CH2ELA63B-35063350(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
46,530
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114272CH2ELA63B-350A63350(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
47,130
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114281CH2ELA63B-40063400(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
48,180
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114297CH2ELA63B-400A63400(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
48,780
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114306CH2ELA63B-650A63650(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
58,680
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114315CH2ELA63C-425A-H63425(C) C系列(H) ポート左 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
48,420
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114324CH2ELA80B-20080200(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
59,570
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114333CH2ELA80B-200A80200(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
60,920
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114342CH2ELA80B-25080250(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
61,930
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114351CH2ELA80B-250A80250(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
63,290
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114367CH2ELA80B-30080300(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
64,300
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114376CH2ELA80B-300A80300(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
65,650
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114385CH2ELA80B-35080350(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
66,660
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114394CH2ELA80B-350A80350(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
68,020
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114403CH2ELA80B-40080400(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
69,030
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114412CH2ELA80B-400A80400(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右(-) 両側クッション付
70,380
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13114421CH2ELA80C-125A-G80125(C) C系列(G) ポート右 クッションバルブ左(-) 両側クッション付
54,940
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする