曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FC~)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FC~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FC~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FC~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FC~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FC~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FC~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FC~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FC~) - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

シリーズ(F) ステンレス:7MPa内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド径の寸法系列
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13117343CH2FCA32B-30A3032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117194CH2FCA32B-15015032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117203CH2FCA32B-150-F15032(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117212CH2FCA32B-150A-F15032(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
25,260
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117221CH2FCA32B-15115132(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
26,240
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117237CH2FCA32B-152A-F15232(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
26,360
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117246CH2FCA32B-155A-A15532(B) B系列(A) ポート右 クッションバルブ下
26,360
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117255CH2FCA32B-155A-F15532(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
26,360
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117264CH2FCA32B-192A-F19232(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
26,360
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117273CH2FCA32B-20020032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
26,240
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117282CH2FCA32B-200K20032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
36,140
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117291CH2FCA32B-21221232(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
27,340
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117307CH2FCA32B-212A21232(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
27,460
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117316CH2FCA32B-212A-F21232(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
27,460
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117325CH2FCA32B-245A24532(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
27,460
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117334CH2FCA32B-245A-F24532(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
27,460
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117352CH2FCA32B-30530532(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
29,540
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117361CH2FCA32B-33533532(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
29,540
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117377CH2FCA32B-335A-F33532(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
29,660
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117431CH2FCA40B-45A4540(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,560
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117447CH2FCA40B-45A-D4540(B) B系列(D) ポート上 クッションバルブ左
23,560
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117456CH2FCA40B-60A6040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,660
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117386CH2FCA40B-10010040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,480
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117395CH2FCA40B-100A10040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,660
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117404CH2FCA40B-13013040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117413CH2FCA40B-200A20040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
26,860
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117422CH2FCA40B-240A24040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
27,960
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117474CH2FCA40C-252540(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117465CH2FCA40C-140A-G14040(C) C系列(G) ポート右 クッションバルブ左
25,700
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117553CH2FCA50B-858550(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
29,370
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117483CH2FCA50B-120A12050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
30,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117492CH2FCA50B-15015050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117501CH2FCA50B-20020050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
31,900
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117517CH2FCA50B-200A20050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
32,250
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117526CH2FCA50B-27527550(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
34,430
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117535CH2FCA50B-30030050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
34,430
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117544CH2FCA50B-300-A30050(B) B系列(A) ポート右 クッションバルブ下
34,430
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117562CH2FCA50C-10010050(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
29,370
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117571CH2FCA50C-20020050(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
31,900
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117587CH2FCA50C-200A20050(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
32,080
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117596CH2FCA50C-55055050(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
42,020
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117657CH2FCA63B-50K5063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
42,460
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117605CH2FCA63B-175A17563(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
42,620
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117614CH2FCA63B-25025063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
43,890
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117623CH2FCA63B-250N25063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
43,890
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117632CH2FCA63B-40040063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
49,500
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117641CH2FCA63B-47547563(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
53,240
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117666CH2FCA63B-50050063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
53,240
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117675CH2FCA63C-20020063(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
40,370
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13117684CH2FCA63C-200A20063(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
40,720
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする