曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA63~)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA63~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA63~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA63~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA63~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA63~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA63~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA63~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA63~) - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

チューブ内径(Φmm)63シリーズ(F) ステンレス:7MPa内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド径の寸法系列
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13121516CH2FFA63B-4040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
36,410
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121561CH2FFA63B-5050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
36,410
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121604CH2FFA63B-6060(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
38,280
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121622CH2FFA63B-7575(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
38,280
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121166CH2FFA63B-100100(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
38,280
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121175CH2FFA63B-100A100(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
38,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121184CH2FFA63B-100AN100(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
38,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121193CH2FFA63B-100N100(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
38,280
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121202CH2FFA63B-105105(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
40,150
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121211CH2FFA63B-110A110(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
40,750
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121227CH2FFA63B-115115(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
40,150
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121236CH2FFA63B-125125(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
40,150
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121245CH2FFA63B-125A-A125(B) B系列(A) ポート右 クッションバルブ下
40,750
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121254CH2FFA63B-150150(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
40,150
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121263CH2FFA63B-150A150(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
40,750
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121272CH2FFA63B-150A-G150(B) B系列(G) ポート右 クッションバルブ左
40,750
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121281CH2FFA63B-160A160(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
42,620
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121297CH2FFA63B-175A-A175(B) B系列(A) ポート右 クッションバルブ下
42,620
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121306CH2FFA63B-200200(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
42,020
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121315CH2FFA63B-200A200(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
42,620
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121324CH2FFA63B-200A-A200(B) B系列(A) ポート右 クッションバルブ下
42,620
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121333CH2FFA63B-200A-E200(B) B系列(E) ポート上 クッションバルブ下
42,620
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121342CH2FFA63B-210A210(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
44,490
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121351CH2FFA63B-220220(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
43,890
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121367CH2FFA63B-230A-A230(B) B系列(A) ポート右 クッションバルブ下
44,490
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121376CH2FFA63B-250250(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
43,890
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121385CH2FFA63B-250A250(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
44,490
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121394CH2FFA63B-260A260(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
46,360
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121403CH2FFA63B-275275(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
45,760
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121412CH2FFA63B-275A275(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
46,360
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121421CH2FFA63B-295A295(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
46,360
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121437CH2FFA63B-300300(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
45,760
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121446CH2FFA63B-300-G300(B) B系列(G) ポート右 クッションバルブ左
45,760
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121455CH2FFA63B-325A325(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
48,230
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121464CH2FFA63B-340A340(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
48,230
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121473CH2FFA63B-350-F350(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
47,630
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121482CH2FFA63B-350A350(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
48,230
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121491CH2FFA63B-380380(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
49,500
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121507CH2FFA63B-380A380(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
50,100
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121525CH2FFA63B-400400(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
49,500
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121534CH2FFA63B-400A400(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
50,100
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121543CH2FFA63B-400A-A400(B) B系列(A) ポート右 クッションバルブ下
50,100
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121552CH2FFA63B-470470(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
53,240
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121577CH2FFA63B-500A500(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
53,840
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121586CH2FFA63B-500AN500(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
53,840
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121595CH2FFA63B-590590(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
56,980
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121613CH2FFA63B-690690(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
60,720
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121631CH2FFA63B-800AN800(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
65,060
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121647CH2FFA63B-900900(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
76,180
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13121656CH2FFA63B-900A900(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
76,770
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする