曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFB~)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFB~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFB~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFB~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFB~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFB~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFB~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFB~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFB~) - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

シリーズ(F) ステンレス:7MPa内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド径の寸法系列
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13122663CH2FFB32B-505032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122672CH2FFB32B-90A9032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,160
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122645CH2FFB32B-12512532(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,140
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122654CH2FFB32B-150A15032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,260
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122715CH2FFB40B-40A4040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,560
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122681CH2FFB40B-125A12540(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,760
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122697CH2FFB40B-190A19040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
26,860
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122706CH2FFB40B-270A27040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
29,060
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122724CH2FFB40B-500A50040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
33,460
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122733CH2FFB40C-85-F8540(C) C系列(F) ポート右 クッションバルブ上
24,480
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122794CH2FFB50B-50A5050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
28,450
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122812CH2FFB50B-757550(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122742CH2FFB50B-15015050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
30,640
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122751CH2FFB50B-22022050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122767CH2FFB50B-250N25050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122776CH2FFB50B-460A-E46050(B) B系列(E) ポート上 クッションバルブ下
39,840
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122785CH2FFB50B-460A-F46050(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
39,840
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122803CH2FFB50B-700A-G70050(B) B系列(G) ポート右 クッションバルブ左
44,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122837CH2FFB50C-505050(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122821CH2FFB50C-120A12050(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
30,820
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122846CH2FFB50C-500A50050(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
39,670
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122855CH2FFB50C-580-F58050(C) C系列(F) ポート右 クッションバルブ上
42,020
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122916CH2FFB63B-606063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
38,280
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122925CH2FFB63B-80A8063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
38,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122864CH2FFB63B-20020063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
42,020
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122873CH2FFB63B-25025063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
43,890
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122882CH2FFB63B-250AN25063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
44,490
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122891CH2FFB63B-450A45063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
51,970
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122907CH2FFB63B-500A-A50063(B) B系列(A) ポート右 クッションバルブ下
53,840
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122952CH2FFB63C-404063(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
34,760
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122961CH2FFB63C-505063(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
34,760
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122977CH2FFB63C-75A7563(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
36,980
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122934CH2FFB63C-100A10063(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
36,980
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122943CH2FFB63C-150H15063(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
38,500
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122986CH2FFB80B-12012080(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
63,530
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122995CH2FFB80B-25025080(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
70,460
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123004CH2FFB80B-250A25080(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
71,810
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123013CH2FFB80B-250J25080(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
82,560
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123022CH2FFB80B-30030080(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
73,920
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123031CH2FFB80B-90090080(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
115,500
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123047CH2FFB80B-95095080(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
122,430
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123056CH2FFB80C-18018080(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
64,300
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123065CH2FFB80C-400A-A40080(C) C系列(A) ポート右 クッションバルブ下
78,750
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123074CH2FFB80C-90090080(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
112,810
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122602CH2FFB100B-25A25100(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
81,220
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122611CH2FFB100B-5050100(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
78,760
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122627CH2FFB100B-6565100(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
83,930
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122636CH2FFB100B-7070100(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
83,930
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122575CH2FFB100B-100100100(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
83,930
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13122584CH2FFB100B-100A100100(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
86,390
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする