JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFC~)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFC~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFC~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFC~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFC~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFC~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFC~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFC~) - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

クッション(-) 両側クッション付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右シリーズ(F) ステンレス:7MPa内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13123092CH2FFC40B-804080
24,480
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123101CH2FFC63C-33063330
45,980
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123117CH2FFC63C-50063500
51,590
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123126CH2FFC80B-250J80250
82,560
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123135CH2FFC80B-600A80600
96,070
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123144CH2FFC80C-300A80300
71,820
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123083CH2FFC100C-310100310
105,160
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする