曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FL~) - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

シリーズ(F) ステンレス:7MPa内容量1個
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド径の寸法系列
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13123171CH2FLA32B-85A8532(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,160
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123162CH2FLA32B-200K20032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
36,140
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123241CH2FLA40B-75A7540(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,660
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123266CH2FLA40B-85A8540(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,660
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123187CH2FLA40B-10010040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,480
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123196CH2FLA40B-20020040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123205CH2FLA40B-200A20040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
26,860
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123214CH2FLA40B-400A40040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
31,260
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123223CH2FLA40B-400A-D40040(B) B系列(D) ポート上 クッションバルブ左
31,260
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123232CH2FLA40B-450A-D45040(B) B系列(D) ポート上 クッションバルブ左
32,360
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123257CH2FLA40B-80080040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
39,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123284CH2FLA40C-707040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,480
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123275CH2FLA40C-15015040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123293CH2FLA50B-75A7550(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
29,720
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123302CH2FLA50C-353550(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123311CH2FLA50C-505050(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123327CH2FLA50C-500A-C50050(C) C系列(C) ポート左 クッションバルブ上
39,670
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123363CH2FLA63B-50AN5063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
37,010
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123381CH2FLA63B-808063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
38,280
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123336CH2FLA63B-10010063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
38,280
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123345CH2FLA63B-100A10063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
38,880
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123372CH2FLA63B-60060063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
56,980
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123354CH2FLA63B-1000100063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
81,790
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123397CH2FLA63C-808063(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
36,630
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123406CH2FLA80B-12012080(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
63,530
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123153CH2FLA100B-800800100(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
156,310
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123476CH2FLB32B-35A3532(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123442CH2FLB32B-280A-G28032(B) B系列(G) ポート右 クッションバルブ左
28,560
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123451CH2FLB32B-305A30532(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
29,660
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123467CH2FLB32B-320A-C32032(B) B系列(C) ポート左 クッションバルブ上
29,660
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123485CH2FLB32B-350A-F35032(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
29,660
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123494CH2FLB32B-425A42532(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
31,860
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13139585CH2FLB32B-45045032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
31,740
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123503CH2FLB32B-450A45032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
31,860
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123512CH2FLB32B-50050032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123521CH2FLB32B-500A50032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
32,960
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123537CH2FLB32B-500A-F50032(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
32,960
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123546CH2FLB32B-550A55032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
35,160
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123555CH2FLB32B-700A-C70032(B) B系列(C) ポート左 クッションバルブ上
37,360
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123424CH2FLB32B-1000A100032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
50,290
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123433CH2FLB32B-1100-F110032(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
52,690
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123643CH2FLB40B-35A3540(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,560
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123686CH2FLB40B-505040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123713CH2FLB40B-757540(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,480
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123564CH2FLB40B-10010040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,480
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123591CH2FLB40B-12012040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123607CH2FLB40B-12512540(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123616CH2FLB40B-150A15040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,760
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123634CH2FLB40B-300-F30040(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
28,880
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13123652CH2FLB40B-400A40040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
31,260
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする