曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GB~)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GB~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GB~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GB~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GB~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GB~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GB~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GB~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GB~) - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

シリーズ(G) 鉄:14MPa内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド径の寸法系列
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13126382CH2GB32B-252532(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126407CH2GB32B-404032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126416CH2GB32B-40A4032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,240
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126425CH2GB32B-50A5032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,240
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126434CH2GB32B-757532(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126443CH2GB32B-75A7532(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126337CH2GB32B-10010032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126346CH2GB32B-100A10032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126355CH2GB32B-20020032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,920
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126364CH2GB32B-200AN20032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,040
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126373CH2GB32B-200N20032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,920
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126391CH2GB32B-30030032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
26,790
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126452CH2GB32B-800A-E80032(B) B系列(E) ポート上 クッションバルブ下
36,260
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126531CH2GB40B-252540(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126565CH2GB40B-50A5040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126461CH2GB40B-10010040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,870
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126477CH2GB40B-100AN10040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,050
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126495CH2GB40B-15015040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126504CH2GB40B-150A15040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,990
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126522CH2GB40B-20020040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,740
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126547CH2GB40B-30030040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126556CH2GB40B-300-E30040(B) B系列(E) ポート上 クッションバルブ下
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126574CH2GB40B-50050040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
31,350
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126705CH2GB40C-323240(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126723CH2GB40C-50A5040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126583CH2GB40C-10010040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,870
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126592CH2GB40C-102H10240(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126601CH2GB40C-10710740(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126617CH2GB40C-107H10740(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126626CH2GB40C-11011040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126635CH2GB40C-15015040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126644CH2GB40C-150A-E15040(C) C系列(E) ポート上 クッションバルブ下
24,930
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126653CH2GB40C-16016040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,740
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126662CH2GB40C-170H17040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,740
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126671CH2GB40C-20020040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,740
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126687CH2GB40C-200A20040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
25,870
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126696CH2GB40C-30030040(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126714CH2GB40C-378H37840(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
29,480
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126845CH2GB50B-505050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
27,230
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126906CH2GB50B-757550(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126732CH2GB50B-10010050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126741CH2GB50B-100A10050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
28,780
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126757CH2GB50B-100N10050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126766CH2GB50B-14014050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126775CH2GB50B-15015050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126784CH2GB50B-150AN15050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
29,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126793CH2GB50B-20020050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
30,860
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126802CH2GB50B-25025050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
32,070
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126811CH2GB50B-280AJN28050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
44,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13126827CH2GB50B-30030050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする