JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GFD~)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GFD~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GFD~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GFD~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GFD~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GFD~) - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右シリーズ(G) 鉄:14MPa内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13130153CH2GFD50B-860N50860
53,570
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13130162CH2GFD80B-200N80200
59,570
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13130126CH2GFD100B-750100750
126,170
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
13130135CH2GFD100C-250100250
81,460
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13130144CH2GFD100C-320100320
88,720
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする