曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GLA~)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GLA~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GLA~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GLA~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GLA~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GLA~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GLA~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GLA~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GLA~) - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

シリーズ(G) 鉄:14MPa内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド径の寸法系列
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13133486CH2GLA32B-30A3032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,240
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133495CH2GLA32B-630A63032(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
34,390
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133592CH2GLA40B-30N3040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133626CH2GLA40B-50N5040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133653CH2GLA40B-757540(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
23,870
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133662CH2GLA40B-75A7540(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,050
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133513CH2GLA40B-100A10040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,050
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133522CH2GLA40B-100A-G10040(B) B系列(G) ポート右 クッションバルブ左
24,050
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133565CH2GLA40B-12512540(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,810
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133574CH2GLA40B-15015040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
24,810
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133583CH2GLA40B-28028040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
27,610
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133601CH2GLA40B-30030040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
27,610
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133617CH2GLA40B-350A-C35040(B) B系列(C) ポート左 クッションバルブ上
28,730
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133635CH2GLA40B-700A-C70040(B) B系列(C) ポート左 クッションバルブ上
35,270
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133644CH2GLA40B-700A-G70040(B) B系列(G) ポート右 クッションバルブ左
35,270
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133671CH2GLA40B-75075040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133531CH2GLA40B-1000100040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
46,370
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133547CH2GLA40B-1000A100040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
46,550
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133556CH2GLA40B-1020102040(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
48,240
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133732CH2GLA50B-505050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
27,230
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133757CH2GLA50B-555550(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
28,440
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133775CH2GLA50B-75A-C7550(B) B系列(C) ポート左 クッションバルブ上
28,780
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133687CH2GLA50B-10010050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
28,440
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133696CH2GLA50B-100A10050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
28,780
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133705CH2GLA50B-14014050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
29,650
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133714CH2GLA50B-15015050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
29,650
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133723CH2GLA50B-35035050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
34,490
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133741CH2GLA50B-500A50050(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
38,460
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133766CH2GLA50B-67567550(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
42,960
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133784CH2GLA50C-520AN52050(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
40,720
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133793CH2GLA50C-570AN57050(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
40,720
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133802CH2GLA50C-85085050(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
53,570
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133836CH2GLA63B-404063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
36,630
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133872CH2GLA63B-505063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
36,630
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133811CH2GLA63B-10010063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
38,280
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133827CH2GLA63B-22522563(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
43,230
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133845CH2GLA63B-40540563(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
49,830
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133854CH2GLA63B-405-F40563(B) B系列(F) ポート右 クッションバルブ上
49,830
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133863CH2GLA63B-43043063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
49,830
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133881CH2GLA63B-65065063(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
58,080
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133924CH2GLA63C-150N15063(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
38,170
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133942CH2GLA63C-900N90063(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
69,030
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133897CH2GLA63C-1100110063(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
75,630
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133906CH2GLA63C-1400140063(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
85,530
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133915CH2GLA63C-1400N140063(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
85,530
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133933CH2GLA63C-1500150063(C) C系列(-) ポート上 クッションバルブ右
88,830
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133951CH2GLA80B-100A10080(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
56,190
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133985CH2GLA80B-200AH20080(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
60,920
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13133994CH2GLA80B-22522580(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
61,930
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13134003CH2GLA80B-23523580(B) B系列(-) ポート上 クッションバルブ右
61,930
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする