JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFD~)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFD~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFD~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFD~) - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

クッション(-) 両側クッション付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右磁石内蔵有無(D) 内蔵ストローク(mm)100シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13026361CHD2EFD32B-10032100
23,380
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13026377CHD2EFD40B-100-A5440100
32,010
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13139865CHD2EFD50C-100-B5450100
36,580
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする