JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-3~)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-3~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-3~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-3~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-3~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-3~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-3~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-3~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-3~) - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

チューブ内径(Φmm)40内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13046363CHD2FFA40B-304030
23,710
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046372CHD2FFA40B-30A-J59WZ4030
35,770
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046381CHD2FFA40B-30040300
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046397CHD2FFA40B-300-A40300
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046406CHD2FFA40B-300-A54LS40300
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046415CHD2FFA40B-300-F40300
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046424CHD2FFA40B-300-F5BAL340300
48,350
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046433CHD2FFA40B-300-J59Z40300
40,430
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046442CHD2FFA40B-300A40300
29,390
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046451CHD2FFA40B-300A-A5440300
37,200
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046467CHD2FFA40B-300A-F5BASDPCS40300
37,690
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046476CHD2FFA40B-300A-J5940300
39,290
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046485CHD2FFA40B-300A-J59W40300
39,950
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046494CHD2FFA40B-300A-J59WL40300
40,610
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046503CHD2FFA40B-300A-J59Z40300
40,610
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046512CHD2FFA40B-310A40310
30,490
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046521CHD2FFA40B-310A-F5BAL40310
43,140
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046537CHD2FFA40B-320-F5BAL40320
42,960
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046546CHD2FFA40B-320-J5940320
40,210
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046555CHD2FFA40B-325A40325
30,490
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046564CHD2FFA40B-33540335
30,310
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046573CHD2FFA40B-35040350
30,310
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046582CHD2FFA40B-350-A5440350
38,120
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046591CHD2FFA40B-350-F5BAL40350
42,960
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046607CHD2FFA40B-350A40350
30,490
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046616CHD2FFA40B-350A-A5340350
38,300
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046625CHD2FFA40B-350A-A5440350
38,300
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046634CHD2FFA40B-350A-G-A54Z40350
39,730
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046643CHD2FFA40B-355A40355
31,590
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046652CHD2FFA40B-360A40360
31,590
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046661CHD2FFA40B-360A-F5BAL40360
44,240
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046677CHD2FFA40B-360A-F5BALS40360
37,750
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046686CHD2FFA40B-365A-A5440365
39,400
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046695CHD2FFA40B-370A-A-A53LS40370
35,660
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046704CHD2FFA40B-37540375
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13046713CHD2FFA40B-38540385
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする