曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-80~)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-80~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-80~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-80~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-80~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA40B-80~) - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

チューブ内径(Φmm)40シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13047842CHD2FFA40B-8080
24,810
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13047851CHD2FFA40B-80-F5BAL80
37,460
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13047867CHD2FFA40B-80A80
24,990
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13047876CHD2FFA40B-80N80
24,810
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13047885CHD2FFA40B-800A-A54800
48,200
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする