JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB100B-~)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB100B-~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB100B-~) - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13065227CHD2FLB100B-400400
115,830
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13065211CHD2FLB100B-1725A1725
287,740
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする