JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB80C-~)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB80C-~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB80C-~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB80C-~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB80C-~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB80C-~) - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB80C-~) - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

チューブ内径(Φmm)80内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13069673CHD2FLB80C-7575
58,050
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13069682CHD2FLB80C-75-J59L75
68,260
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
13069655CHD2FLB80C-125-A54125
68,970
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13069664CHD2FLB80C-300A-H-A54S300
75,890
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13069691CHD2FLB80C-900900
113,490
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13069646CHD2FLB80C-1200-C-A53L1200
150,150
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする