曜日別特売

標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)

標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) - SMC標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) - SMC標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) - SMC標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) - SMC

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37598023CJ-CF0041袋(10個)4
2,600
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
37598032CJ-CF0061袋(10個)6
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37598041CJ-CF0101袋(10個)10
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37598057CJ-CF0161袋(10個)16
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37598066CJ-CR0041袋(10個)4
2,600
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
37598075CJ-CR0061袋(10個)6
2,600
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
37598084CJ-CR0101袋(10個)10
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37598093CJ-CR0161袋(10個)16
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37598181CJ-5H-41袋(10個)-
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
37598197CJ-5H-61袋(10個)-
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
16749521CJ-5H-41個-
96
取扱い終了
返品不可
代替品有
16749537CJ-5H-61個-
96
取扱い終了
返品不可
代替品有
16749363CJ-CF0041個-
230
取扱い終了
返品不可
代替品有
16749372CJ-CF0061個-
230
取扱い終了
返品不可
代替品有
16749381CJ-CF0101個-
230
取扱い終了
返品不可
代替品有
16749397CJ-CF0161個-
230
取扱い終了
返品不可
代替品有
16749406CJ-CR0041個-
230
取扱い終了
返品不可
代替品有
16749415CJ-CR0061個-
230
取扱い終了
返品不可
代替品有
16749424CJ-CR0101個-
230
取扱い終了
返品不可
代替品有
16749433CJ-CR0161個-
230
取扱い終了
返品不可
代替品有
37598111CJ-F010B1袋(10個)10
890
取扱い終了
返品不可
代替品有
37598127CJ-F016B1袋(10個)16
890
取扱い終了
返品不可
代替品有
37598145CJ-L010B1袋(10個)10
890
取扱い終了
返品不可
代替品有
37598154CJ-L016B1袋(10個)16
890
取扱い終了
返品不可
代替品有
16749442CJ-F006B1個6
89
取扱い終了
返品不可
16749451CJ-F010B1個10
89
取扱い終了
返品不可
16749467CJ-F016B1個16
89
取扱い終了
返品不可
16749476CJ-L006B1個6
89
取扱い終了
返品不可
16749485CJ-L010B1個10
89
取扱い終了
返品不可
16749494CJ-L016B1個16
89
取扱い終了
返品不可
16749503CJ-T010B1個10
530
取扱い終了
返品不可
16749512CJ-T016B1個16
530
取扱い終了
返品不可
37598102CJ-F006B1袋(10個)6
890
取扱い終了
返品不可
37598136CJ-L006B1袋(10個)6
890
取扱い終了
返品不可
37598163CJ-T010B1袋(10個)10
5,300
取扱い終了
返品不可
37598172CJ-T016B1袋(10個)16
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16749521CJ-5H-437598181CJ-5H-4CJ-5H-4 標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) SMC 37598181標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)SMC1袋(10個)
999
税込1,099
内容量に違いがあります
16749537CJ-5H-637598197CJ-5H-6CJ-5H-6 標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) SMC 37598197標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)SMC1袋(10個)
999
税込1,099
内容量に違いがあります
16749363CJ-CF00437598023CJ-CF004CJ-CF004 標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) SMC 37598023標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)SMC1袋(10個)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります
16749372CJ-CF00637598032CJ-CF006CJ-CF006 標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) SMC 37598032標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)SMC1袋(10個)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります
16749381CJ-CF01037598041CJ-CF010CJ-CF010 標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) SMC 37598041標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)SMC1袋(10個)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります
16749397CJ-CF01637598057CJ-CF016CJ-CF016 標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) SMC 37598057標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)SMC1袋(10個)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります
16749406CJ-CR00437598066CJ-CR004CJ-CR004 標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) SMC 37598066標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)SMC1袋(10個)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります
16749415CJ-CR00637598075CJ-CR006CJ-CR006 標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) SMC 37598075標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)SMC1袋(10個)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります
16749424CJ-CR01037598084CJ-CR010CJ-CR010 標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) SMC 37598084標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)SMC1袋(10個)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります
16749433CJ-CR01637598093CJ-CR016CJ-CR016 標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~) SMC 37598093標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)SMC1袋(10個)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります
37598111CJ-F010B53717072CJ-F010CCJ-F010B CJ2シリーズ用 フランジ金具 SMC 53717072CJ2シリーズ用 フランジ金具SMC1個
89
税込98
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37598127CJ-F016B53717081CJ-F016CCJ-F016B CJ2シリーズ用 フランジ金具 SMC 53717081CJ2シリーズ用 フランジ金具SMC1個
89
税込98
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37598145CJ-L010B53717124CJ-L010CCJ-L010B CJ2シリーズ用 フート金具 SMC 53717124CJ2シリーズ用 フート金具SMC1個
79
税込87
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37598154CJ-L016B53717133CJ-L016CCJ-L016B CJ2シリーズ用 フート金具 SMC 53717133CJ2シリーズ用 フート金具SMC1個
79
税込87
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする