曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-8~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-8~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全84種類を絞り込む
ストローク(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14801464CDM2B20-80-H7BL52080複動片ロッド
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14801622CDM2B20-80020800複動片ロッド
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14801656CDM2B20-800-C73LS20800複動片ロッド
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14801674CDM2B20-800-C73320800複動片ロッド
21,290
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14801683CDM2B20-800A20800複動片ロッド
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14801762CDM2B20-840A-C7320840複動片ロッド
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14801954CDM2B20-85020850複動片ロッド
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14801972CDM2B20-850A20850複動片ロッド
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14801595CDM2B20-80AJ-C732080複動片ロッド
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14801613CDM2B20-80J2080複動片ロッド
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14801753CDM2B20-84A2084複動片ロッド
7,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14801866CDM2B20-85-H7A12085複動片ロッド
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14801875CDM2B20-85-H7B2085複動片ロッド
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14801945CDM2B20-85K2085複動片ロッド
11,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
14801175CDM2B20-802080複動片ロッド
5,600
取扱い終了
返品不可
14801184CDM2B20-80+40-C734-XC10---
22,050
取扱い終了
返品不可
14801193CDM2B20-80+60-B59WL3-XC11---
25,950
取扱い終了
返品不可
14801202CDM2B20-80+80-XC11---
13,750
取扱い終了
返品不可
14801211CDM2B20-80-A932080複動片ロッド
9,200
取扱い終了
返品不可
14801227CDM2B20-80-A93S2080複動片ロッド
7,250
取扱い終了
返品不可
14801236CDM2B20-80-B532080複動片ロッド
12,700
取扱い終了
返品不可
14801245CDM2B20-80-B53L2080複動片ロッド
13,300
取扱い終了
返品不可
14801254CDM2B20-80-B542080複動片ロッド
12,700
取扱い終了
返品不可
14801263CDM2B20-80-B59WL2080複動片ロッド
14,000
取扱い終了
返品不可
14801281CDM2B20-80-B59WL32080複動片ロッド
18,350
取扱い終了
返品不可
14801272CDM2B20-80-B59WLS2080複動片ロッド
9,650
取扱い終了
返品不可
14801297CDM2B20-80-C732080複動片ロッド
10,000
取扱い終了
返品不可
14801306CDM2B20-80-C73CL2080複動片ロッド
11,800
取扱い終了
返品不可
14801315CDM2B20-80-C73CLS2080複動片ロッド
8,550
取扱い終了
返品不可
14801324CDM2B20-80-C73CS2080複動片ロッド
8,250
取扱い終了
返品不可
14801333CDM2B20-80-C73L2080複動片ロッド
10,600
取扱い終了
返品不可
14801342CDM2B20-80-C73LS2080複動片ロッド
7,950
取扱い終了
返品不可
14801351CDM2B20-80-C73S2080複動片ロッド
7,650
取扱い終了
返品不可
14801367CDM2B20-80-C73Z2080複動片ロッド
11,200
取扱い終了
返品不可
14801385CDM2B20-80-C802080複動片ロッド
9,800
取扱い終了
返品不可
14801376CDM2B20-80-C7342080複動片ロッド
14,700
取扱い終了
返品不可
14801394CDM2B20-80-H7A12080複動片ロッド
12,100
取扱い終了
返品不可
14801403CDM2B20-80-H7A1S2080複動片ロッド
8,700
取扱い終了
返品不可
14801412CDM2B20-80-H7B2080複動片ロッド
12,000
取扱い終了
返品不可
14801421CDM2B20-80-H7BAL2080複動片ロッド
15,800
取扱い終了
返品不可
14801437CDM2B20-80-H7BL2080複動片ロッド
12,600
取扱い終了
返品不可
14801446CDM2B20-80-H7BL32080複動片ロッド
16,250
取扱い終了
返品不可
14801455CDM2B20-80-H7BL42080複動片ロッド
19,900
取扱い終了
返品不可
14801473CDM2B20-80-H7BWZ2080複動片ロッド
14,900
取扱い終了
返品不可
14801482CDM2B20-80-M9BWL2080複動片ロッド
12,300
取扱い終了
返品不可
14801491CDM2B20-80-M9BWZ2080複動片ロッド
12,900
取扱い終了
返品不可
14801507CDM2B20-80-M9N2080複動片ロッド
11,400
取扱い終了
返品不可
14801516CDM2B20-80-M9NW2080複動片ロッド
11,700
取扱い終了
返品不可
14801525CDM2B20-80A2080複動片ロッド
7,150
取扱い終了
返品不可
14801534CDM2B20-80A-C732080複動片ロッド
11,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14801595CDM2B20-80AJ-C7334547774CDM2B20-80AJZ-A93CDM2B20-80AJ-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-80AJZ) SMC 34547774CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-80AJZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14801613CDM2B20-80J34547887CDM2B20-80JZCDM2B20-80J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-80JZ) SMC 34547887CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-80JZ)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14801753CDM2B20-84A49283648CDM2B20-84AZCDM2B20-84A 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 49283648標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BSMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14801866CDM2B20-85-H7A134548352CDM2B20-85Z-M9NCDM2B20-85-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-85Z) SMC 34548352CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-85Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14801875CDM2B20-85-H7B34548343CDM2B20-85Z-M9BCDM2B20-85-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-85Z) SMC 34548343CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-85Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14801945CDM2B20-85K49284497CDM2B20-85KZCDM2B20-85K 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B SMC 49284497標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする