曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカット基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全137種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
137種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14701906CDM2BZ25F-25AK25エアクッション50~1000
13,230
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14701915CDM2BZ25F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
21,810
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14701924CDM2BZ25F-25AK-C7325エアクッション50~1000
18,070
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14701933CDM2BZ25F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
19,390
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14701942CDM2BZ25F-25AK-C7625エアクッション50~1000
18,070
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14701951CDM2BZ25F-25AK-H7A125エアクッション50~1000
20,380
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14701967CDM2BZ25F-25AK-H7A225エアクッション50~1000
20,380
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14701976CDM2BZ25F-25AK-H7B25エアクッション50~1000
20,270
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14701985CDM2BZ25F-25AK-H7BW25エアクッション50~1000
22,140
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14701994CDM2BZ25F-25AK-H7C25エアクッション50~1000
21,590
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702003CDM2BZ25F-25AK-H7NF25エアクッション50~1000
22,470
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702012CDM2BZ25F-25AK-H7NW25エアクッション50~1000
22,140
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702021CDM2BZ25F-25AK-H7PW25エアクッション50~1000
22,140
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702037CDM2BZ25F-25J25ラバークッション50~750
10,230
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702046CDM2BZ25F-25J-B5425ラバークッション50~750
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702055CDM2BZ25F-25J-B59W25ラバークッション50~750
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702064CDM2BZ25F-25J-C7325ラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702073CDM2BZ25F-25J-C73C25ラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702082CDM2BZ25F-25J-C7625ラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702091CDM2BZ25F-25J-H7A125ラバークッション50~750
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702107CDM2BZ25F-25J-H7A225ラバークッション50~750
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702116CDM2BZ25F-25J-H7B25ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702125CDM2BZ25F-25J-H7BW25ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702134CDM2BZ25F-25J-H7C25ラバークッション50~750
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702143CDM2BZ25F-25J-H7NF25ラバークッション50~750
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702152CDM2BZ25F-25J-H7NW25ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702161CDM2BZ25F-25J-H7PW25ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702177CDM2BZ25F-25K25ラバークッション50~750
11,520
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702186CDM2BZ25F-25K-B5425ラバークッション50~750
19,330
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702195CDM2BZ25F-25K-B59W25ラバークッション50~750
20,100
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702204CDM2BZ25F-25K-C7325ラバークッション50~750
16,360
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702213CDM2BZ25F-25K-C73C25ラバークッション50~750
17,680
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702222CDM2BZ25F-25K-C7625ラバークッション50~750
16,360
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702231CDM2BZ25F-25K-H7A125ラバークッション50~750
18,670
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702247CDM2BZ25F-25K-H7A225ラバークッション50~750
18,670
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702256CDM2BZ25F-25K-H7B25ラバークッション50~750
18,560
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702265CDM2BZ25F-25K-H7BW25ラバークッション50~750
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702274CDM2BZ25F-25K-H7C25ラバークッション50~750
19,880
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702283CDM2BZ25F-25K-H7NF25ラバークッション50~750
20,760
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702292CDM2BZ25F-25K-H7NW25ラバークッション50~750
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702301CDM2BZ25F-25K-H7PW25ラバークッション50~750
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702317CDM2BZ25F-250250ラバークッション50~750
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702326CDM2BZ25F-250-A33A250ラバークッション50~750
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702335CDM2BZ25F-250-A34A250ラバークッション50~750
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702344CDM2BZ25F-250-A44A250ラバークッション50~750
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702353CDM2BZ25F-250-B54250ラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702362CDM2BZ25F-250-B59W250ラバークッション50~750
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702371CDM2BZ25F-250-C73250ラバークッション50~750
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702387CDM2BZ25F-250-C73C250ラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14702396CDM2BZ25F-250-C76250ラバークッション50~750
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする