エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-250~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-250~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
138件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21635486 CDM2E20-250AZ-M9BW
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
16,720
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15216363 CDM2E20-250
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
7,550
 
 
取扱い終了

返品不可
15216433 CDM2E20-250-B543 ラバークッション 50~750
18,350
 
 
取扱い終了

返品不可
15216451 CDM2E20-250-C73 ラバークッション 50~750
11,950
 
 
取扱い終了

返品不可
15216467 CDM2E20-250-C73C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
13,150
 
 
取扱い終了

返品不可
15216503 CDM2E20-250-C73Z ラバークッション 50~750
13,150
 
 
取扱い終了

返品不可
15216555 CDM2E20-250-H7A1 ラバークッション 50~750
14,050
 
 
取扱い終了

返品不可
15216591 CDM2E20-250-H7B ラバークッション 50~750
13,950
 
 
取扱い終了

返品不可
15216607 CDM2E20-250-H7BL ラバークッション 50~750
14,550
 
 
取扱い終了

返品不可
15216616 CDM2E20-250-H7BLS ラバークッション 50~750
10,900
 
 
取扱い終了

返品不可
15216634 CDM2E20-250-H7BW ラバークッション 50~750
15,650
 
 
取扱い終了

返品不可
15216643 CDM2E20-250-H7BWL ラバークッション 50~750
16,250
 
 
取扱い終了

返品不可
15216731 CDM2E20-250-M9BW
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
13,650
 
 
取扱い終了

返品不可
15216747 CDM2E20-250-M9BWL
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
14,250
 
 
取扱い終了

返品不可
15216783 CDM2E20-250A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
9,100
 
 
取扱い終了

返品不可
17084103 CDM2E20-250A-A93L
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15216801 CDM2E20-250A-C73 エアクッション 50~1000
13,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15216826 CDM2E20-250A-C73L エアクッション 50~1000
14,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15216844 CDM2E20-250A-C73Z エアクッション 50~1000
14,700
 
 
取扱い終了

返品不可
15216862 CDM2E20-250A-C80L エアクッション 50~1000
13,900
 
 
取扱い終了

返品不可
15216871 CDM2E20-250A-H7A1 エアクッション 50~1000
15,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15216896 CDM2E20-250A-H7B エアクッション 50~1000
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15216905 CDM2E20-250A-H7BL エアクッション 50~1000
16,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15216914 CDM2E20-250A-H7BLS エアクッション 50~1000
12,450
 
 
取扱い終了

返品不可
15216941 CDM2E20-250A-H7BZS エアクッション 50~1000
12,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15216993 CDM2E20-250A-M9BW
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15216372 CDM2E20-250-A33A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
17,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15216381 CDM2E20-250-A34A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
17,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15216397 CDM2E20-250-A44A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
20,850
 
 
取扱い終了

返品不可
15216406 CDM2E20-250-B53L ラバークッション 50~750
15,250
 
 
取扱い終了

返品不可
15216415 CDM2E20-250-B54
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
14,650
 
 
取扱い終了

返品不可
15216424 CDM2E20-250-B54L
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
15,250
 
 
取扱い終了

返品不可
15216442 CDM2E20-250-B59W
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
15,350
 
 
取扱い終了

返品不可
15216476 CDM2E20-250-C73L ラバークッション 50~750
12,550
 
 
取扱い終了

返品不可
15216485 CDM2E20-250-C73LS ラバークッション 50~750
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
15216494 CDM2E20-250-C73S ラバークッション 50~750
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15216512 CDM2E20-250-C73ZS ラバークッション 50~750
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15216521 CDM2E20-250-C76 ラバークッション 50~750
11,950
 
 
取扱い終了

返品不可
15216537 CDM2E20-250-C80S ラバークッション 50~750
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15216546 CDM2E20-250-G39A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
19,950
 
 
取扱い終了

返品不可
15216564 CDM2E20-250-H7A1L ラバークッション 50~750
14,650
 
 
取扱い終了

返品不可
15216573 CDM2E20-250-H7A1LS ラバークッション 50~750
10,950
 
 
取扱い終了

返品不可
15216582 CDM2E20-250-H7A2 ラバークッション 50~750
14,050
 
 
取扱い終了

返品不可
15216661 CDM2E20-250-H7B3 ラバークッション 50~750
17,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15216625 CDM2E20-250-H7BS ラバークッション 50~750
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15216652 CDM2E20-250-H7BZ ラバークッション 50~750
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
15216677 CDM2E20-250-H7C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
15216686 CDM2E20-250-H7CZ
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
16,350
 
 
取扱い終了

返品不可
15216695 CDM2E20-250-H7NF
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
15,950
 
 
取扱い終了

返品不可
15216704 CDM2E20-250-H7NW ラバークッション 50~750
15,650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15216363 CDM2E20-250 34801253 CDM2E20-250Z CDM2E20-250Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 34801253 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 1個 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216433 CDM2E20-250-B543 34801628 CDM2E20-250Z-B543 CDM2E20-250Z-B543 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 34801628 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216451 CDM2E20-250-C73 34801314 CDM2E20-250Z-A93 CDM2E20-250Z-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 34801314 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216467 CDM2E20-250-C73C 34801418 CDM2E20-250Z-C73C CDM2E20-250Z-C73C CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 34801418 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216503 CDM2E20-250-C73Z 34801375 CDM2E20-250Z-A93Z CDM2E20-250Z-A93Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 34801375 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216555 CDM2E20-250-H7A1 34801427 CDM2E20-250Z-M9N CDM2E20-250Z-M9N CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 34801427 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216591 CDM2E20-250-H7B 34801402 CDM2E20-250Z-M9B CDM2E20-250Z-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 34801402 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216607 CDM2E20-250-H7BL 34801463 CDM2E20-250Z-M9BL CDM2E20-250Z-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 34801463 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216616 CDM2E20-250-H7BLS 34801296 CDM2E20-250Z-M9BLS CDM2E20-250Z-M9BLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 34801296 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216634 CDM2E20-250-H7BW 34801445 CDM2E20-250Z-M9BW CDM2E20-250Z-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 34801445 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216643 CDM2E20-250-H7BWL 34801506 CDM2E20-250Z-M9BWL CDM2E20-250Z-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 34801506 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216731 CDM2E20-250-M9BW 34801445 CDM2E20-250Z-M9BW CDM2E20-250Z-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 34801445 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216747 CDM2E20-250-M9BWL 34801506 CDM2E20-250Z-M9BWL CDM2E20-250Z-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 34801506 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250Z) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216783 CDM2E20-250A 34801113 CDM2E20-250AZ CDM2E20-250AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 34801113 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17084103 CDM2E20-250A-A93L 34801165 CDM2E20-250AZ-A93L CDM2E20-250AZ-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 34801165 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216801 CDM2E20-250A-C73 34801156 CDM2E20-250AZ-A93 CDM2E20-250AZ-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 34801156 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216826 CDM2E20-250A-C73L 34801165 CDM2E20-250AZ-A93L CDM2E20-250AZ-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 34801165 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216844 CDM2E20-250A-C73Z 34801183 CDM2E20-250AZ-A93Z CDM2E20-250AZ-A93Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 34801183 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216862 CDM2E20-250A-C80L 34801138 CDM2E20-250AZ-A90L CDM2E20-250AZ-A90L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 34801138 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216871 CDM2E20-250A-H7A1 34801208 CDM2E20-250AZ-M9N CDM2E20-250AZ-M9N CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 34801208 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216896 CDM2E20-250A-H7B 34801192 CDM2E20-250AZ-M9B CDM2E20-250AZ-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 34801192 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216905 CDM2E20-250A-H7BL 34801226 CDM2E20-250AZ-M9BL CDM2E20-250AZ-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 34801226 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216914 CDM2E20-250A-H7BLS 34801122 CDM2E20-250AZ-M9BLS CDM2E20-250AZ-M9BLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 34801122 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216941 CDM2E20-250A-H7BZS 34801147 CDM2E20-250AZ-M9BZS CDM2E20-250AZ-M9BZS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 34801147 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15216993 CDM2E20-250A-M9BW 21635486 CDM2E20-250AZ-M9BW CDM2E20-250AZ-M9BW エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-250~) SMC 21635486 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-250~) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする