エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-33~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-33~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16229272CDM2L32-330-A33A330ラバークッション50~750
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16229281CDM2L32-330-B53L330ラバークッション50~750
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16229315CDM2L32-330-C73L330ラバークッション50~750
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16229333CDM2L32-330-H7A1L330ラバークッション50~750
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16229385CDM2L32-330-M9BWL330ラバークッション50~750
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16229394CDM2L32-330-M9BWZ330ラバークッション50~750
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16229507CDM2L32-335-A34AS335ラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16229525CDM2L32-335-H7B335ラバークッション50~750
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16229534CDM2L32-335-H7BAL335ラバークッション50~750
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16229236CDM2L32-33A33エアクッション50~1000
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16229245CDM2L32-33A-C7333エアクッション50~1000
12,450
取扱い終了
返品不可
16229254CDM2L32-33A-C73L33エアクッション50~1000
13,050
取扱い終了
返品不可
16229263CDM2L32-330330ラバークッション50~750
9,200
取扱い終了
返品不可
16229297CDM2L32-330-B54330ラバークッション50~750
16,300
取扱い終了
返品不可
16229306CDM2L32-330-C73330ラバークッション50~750
13,600
取扱い終了
返品不可
16229324CDM2L32-330-C73LS330ラバークッション50~750
11,550
取扱い終了
返品不可
16229342CDM2L32-330-H7BAL330ラバークッション50~750
19,400
取扱い終了
返品不可
16229351CDM2L32-330-H7BL330ラバークッション50~750
16,200
取扱い終了
返品不可
16229367CDM2L32-330-H7BWL330ラバークッション50~750
17,900
取扱い終了
返品不可
16229376CDM2L32-330-H7BZ330ラバークッション50~750
16,800
取扱い終了
返品不可
16229403CDM2L32-330A330エアクッション50~1000
11,050
取扱い終了
返品不可
16229412CDM2L32-330A-B53330エアクッション50~1000
18,150
取扱い終了
返品不可
16229421CDM2L32-330A-B53L330エアクッション50~1000
18,750
取扱い終了
返品不可
16229437CDM2L32-330A-B54330エアクッション50~1000
18,150
取扱い終了
返品不可
16229446CDM2L32-330A-C73330エアクッション50~1000
15,450
取扱い終了
返品不可
16229455CDM2L32-330A-C73L330エアクッション50~1000
16,050
取扱い終了
返品不可
16229464CDM2L32-330A-C73Z330エアクッション50~1000
16,650
取扱い終了
返品不可
16229473CDM2L32-330A-H7BAL330エアクッション50~1000
21,250
取扱い終了
返品不可
16229482CDM2L32-330A-H7BWL330エアクッション50~1000
19,750
取扱い終了
返品不可
16229491CDM2L32-335335ラバークッション50~750
9,200
取扱い終了
返品不可
16229516CDM2L32-335-C73335ラバークッション50~750
13,600
取扱い終了
返品不可
16229543CDM2L32-335-H7BWZ335ラバークッション50~750
18,500
取扱い終了
返品不可
16229552CDM2L32-335A-B53L335エアクッション50~1000
18,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16229236CDM2L32-33A49293685CDM2L32-33AZCDM2L32-33A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49293685CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする