薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2D~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2D~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
50件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17094052 CBQ2D20-20DCM-RN
CADデータダウンロード
20 20 Mねじ ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094061 CBQ2D25-10DC-RN
CADデータダウンロード
25 10 Mねじ ラバークッション
10,950
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094077 CBQ2D25-25DCM-RL
CADデータダウンロード
25 25 Mねじ ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,380
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094086 CBQ2D25-50DCM-RN
CADデータダウンロード
25 50 Mねじ ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,700
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094095 CBQ2D32-10DC-HN
CADデータダウンロード
32 10 Rc ラバークッション
12,430
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094104 CBQ2D32-10DC-RN
CADデータダウンロード
32 10 Rc ラバークッション
12,430
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094131 CBQ2D32-15DCM-HN
CADデータダウンロード
32 15 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,420
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094147 CBQ2D32-25DCM-RN
CADデータダウンロード
32 25 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,190
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094156 CBQ2D32-50DC-RN
CADデータダウンロード
32 50 Rc ラバークッション
14,800
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094165 CBQ2D32-50DCM-HL
CADデータダウンロード
32 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,510
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094174 CBQ2D32-50DCM-HN
CADデータダウンロード
32 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,180
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094183 CBQ2D32-50DCM-RN
CADデータダウンロード
32 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,180
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094192 CBQ2D32-75DCM-HN
CADデータダウンロード
32 75 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,050
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094201 CBQ2D32-75DCM-RL
CADデータダウンロード
32 75 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,380
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094217 CBQ2D32-75DCM-RN
CADデータダウンロード
32 75 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,050
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094113 CBQ2D32-100DCM-HL
CADデータダウンロード
32 100 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,480
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094122 CBQ2D32-100DCM-RN
CADデータダウンロード
32 100 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,150
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094235 CBQ2D40-20DCM-HL
CADデータダウンロード
40 20 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,670
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094244 CBQ2D40-20DCM-RN
CADデータダウンロード
40 20 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,120
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094253 CBQ2D40-25DCM-RL
CADデータダウンロード
40 25 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094262 CBQ2D40-25DCM-RN
CADデータダウンロード
40 25 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,280
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094271 CBQ2D40-30DCM-RN
CADデータダウンロード
40 30 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,220
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094287 CBQ2D40-40DCM-RL
CADデータダウンロード
40 40 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,770
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094296 CBQ2D40-45DCM-HN
CADデータダウンロード
40 45 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,220
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094305 CBQ2D40-50DC-RL
CADデータダウンロード
40 50 Rc ラバークッション
17,380
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094314 CBQ2D40-50DCM-HL
CADデータダウンロード
40 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,770
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094323 CBQ2D40-50DCM-RL
CADデータダウンロード
40 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,770
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094332 CBQ2D40-50DCM-RN
CADデータダウンロード
40 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,220
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094341 CBQ2D40-75DC-HL
CADデータダウンロード
40 75 Rc ラバークッション
18,760
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094357 CBQ2D40-75DCM-HL
CADデータダウンロード
40 75 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,140
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094366 CBQ2D40-75DCM-RL
CADデータダウンロード
40 75 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,140
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094226 CBQ2D40-100DCM-RN
CADデータダウンロード
40 100 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,800
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094384 CBQ2D50-25DC-RN
CADデータダウンロード
50 25 Rc ラバークッション
18,370
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094393 CBQ2D50-25DCM-RN
CADデータダウンロード
50 25 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,810
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094402 CBQ2D50-30DCM-HN
CADデータダウンロード
50 30 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,460
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094411 CBQ2D50-50DC-HL
CADデータダウンロード
50 50 Rc ラバークッション
20,570
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094427 CBQ2D50-50DC-HN
CADデータダウンロード
50 50 Rc ラバークッション
20,020
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094436 CBQ2D50-50DCM-HL
CADデータダウンロード
50 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,010
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094445 CBQ2D50-50DCM-HN
CADデータダウンロード
50 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,460
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094454 CBQ2D50-75DCM-HN
CADデータダウンロード
50 75 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,780
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094463 CBQ2D50-85DC-HN
CADデータダウンロード
50 85 Rc ラバークッション
22,720
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094472 CBQ2D50-85DC-RN
CADデータダウンロード
50 85 Rc ラバークッション
22,720
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094375 CBQ2D50-100DCM-RN
CADデータダウンロード
50 100 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,160
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094506 CBQ2D63-50DCM-HL
CADデータダウンロード
63 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,290
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094515 CBQ2D63-50DCM-HN
CADデータダウンロード
63 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,740
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094524 CBQ2D63-75DCM-RN
CADデータダウンロード
63 75 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,260
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094481 CBQ2D63-100DCM-HN
CADデータダウンロード
63 100 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,970
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094497 CBQ2D63-100DCM-RN
CADデータダウンロード
63 100 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,970
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094533 CBQ2D80-50DCM-RL
CADデータダウンロード
80 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
41,690
37,980
41,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094043 CBQ2D100-20DCM-RN
CADデータダウンロード
100 20 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
45,760
39,980
43,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする