薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-40DC-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-40DC-~) SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-40DC-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc 内容量1個
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17128605 CDBQ2B40-40DC-HL-F7BVS ラバークッション
22,330
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128614 CDBQ2B40-40DC-HN
CADデータダウンロード
ラバークッション
18,540
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128623 CDBQ2B40-40DC-HN-J79 ラバークッション
25,030
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21312961 CDBQ2B40-40DC-HN-M9B
CADデータダウンロード
ラバークッション
24,150
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128632 CDBQ2B40-40DC-HN-M9BW
CADデータダウンロード
ラバークッション
24,700
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128641 CDBQ2B40-40DC-RL-F7BAVL ラバークッション
29,760
26,980
29,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128657 CDBQ2B40-40DC-RN
CADデータダウンロード
ラバークッション
18,540
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128666 CDBQ2B40-40DC-RN-A73L ラバークッション
23,490
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128675 CDBQ2B40-40DC-RN-F7BAL ラバークッション
29,210
26,980
29,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128684 CDBQ2B40-40DC-RN-F7BAMDPC ラバークッション
33,610
29,980
32,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128693 CDBQ2B40-40DC-RN-M9BL
CADデータダウンロード
ラバークッション
24,810
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128702 CDBQ2B40-40DCM-HL-A73 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,760
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128711 CDBQ2B40-40DCM-HL-A93LS
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,510
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128727 CDBQ2B40-40DCM-HN
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,920
17,980
19,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128736 CDBQ2B40-40DCM-HN-A93
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,330
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128745 CDBQ2B40-40DCM-HN-A93L
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,990
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128754 CDBQ2B40-40DCM-HN-F7BAL ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,590
26,980
29,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128763 CDBQ2B40-40DCM-HN-J79L ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,070
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128772 CDBQ2B40-40DCM-HN-M9B
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,530
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128781 CDBQ2B40-40DCM-HN-M9BWL
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,740
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128797 CDBQ2B40-40DCM-RN
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,920
17,980
19,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128806 CDBQ2B40-40DCM-RN-A93L
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,990
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128815 CDBQ2B40-40DCM-RN-J79 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,410
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128824 CDBQ2B40-40DCM-RN-M9B
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,530
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17128833 CDBQ2B40-40DCM-RN-M9BW
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,080
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする