薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B50-50DC-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B50-50DC-~) SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B50-50DC-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc 内容量1個
お気に入りに追加
103件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17133121 CDBQ2B50-50DC-HL
CADデータダウンロード
ラバークッション
21,950
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133137 CDBQ2B50-50DC-HL-A93
CADデータダウンロード
ラバークッション
25,360
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133146 CDBQ2B50-50DC-HL-F7BAZ ラバークッション
33,280
29,980
32,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133155 CDBQ2B50-50DC-HL-F7BVL ラバークッション
29,100
26,980
29,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133164 CDBQ2B50-50DC-HL-F79 ラバークッション
28,550
25,980
28,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133173 CDBQ2B50-50DC-HL-F79LS ラバークッション
25,580
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133182 CDBQ2B50-50DC-HL-J79WL ラバークッション
30,970
28,980
31,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133191 CDBQ2B50-50DC-HL-J79WLS ラバークッション
26,460
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133207 CDBQ2B50-50DC-HL-M9B
CADデータダウンロード
ラバークッション
27,560
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133216 CDBQ2B50-50DC-HL-M9BAL
CADデータダウンロード
ラバークッション
30,420
27,980
30,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133225 CDBQ2B50-50DC-HL-M9BL
CADデータダウンロード
ラバークッション
28,220
25,980
28,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133234 CDBQ2B50-50DC-HL-M9BWL
CADデータダウンロード
ラバークッション
28,770
26,980
29,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133243 CDBQ2B50-50DC-HL-M9N
CADデータダウンロード
ラバークッション
27,780
25,980
28,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133252 CDBQ2B50-50DC-HL-M9NV
CADデータダウンロード
ラバークッション
28,440
25,980
28,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133261 CDBQ2B50-50DC-HL-M9NWLS
CADデータダウンロード
ラバークッション
25,360
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133277 CDBQ2B50-50DC-HN
CADデータダウンロード
ラバークッション
21,400
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133286 CDBQ2B50-50DC-HN-A73 ラバークッション
25,690
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133295 CDBQ2B50-50DC-HN-A73HL ラバークッション
26,350
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133304 CDBQ2B50-50DC-HN-A73L ラバークッション
26,350
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133313 CDBQ2B50-50DC-HN-A93
CADデータダウンロード
ラバークッション
24,810
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133322 CDBQ2B50-50DC-HN-A93L
CADデータダウンロード
ラバークッション
25,470
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133331 CDBQ2B50-50DC-HN-A93V
CADデータダウンロード
ラバークッション
25,470
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133347 CDBQ2B50-50DC-HN-A93VL
CADデータダウンロード
ラバークッション
26,130
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133356 CDBQ2B50-50DC-HN-F7BWVL ラバークッション
30,420
27,980
30,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133365 CDBQ2B50-50DC-HN-J79 ラバークッション
27,890
25,980
28,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133374 CDBQ2B50-50DC-HN-J79C
CADデータダウンロード
ラバークッション
29,210
26,980
29,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133383 CDBQ2B50-50DC-HN-J79L ラバークッション
28,550
25,980
28,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133392 CDBQ2B50-50DC-HN-J79WL ラバークッション
30,420
27,980
30,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133401 CDBQ2B50-50DC-HN-M9B
CADデータダウンロード
ラバークッション
27,010
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133417 CDBQ2B50-50DC-HN-M9BA
CADデータダウンロード
ラバークッション
29,210
26,980
29,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133426 CDBQ2B50-50DC-HN-M9BL
CADデータダウンロード
ラバークッション
27,670
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133435 CDBQ2B50-50DC-HN-M9BVL
CADデータダウンロード
ラバークッション
28,550
25,980
28,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133444 CDBQ2B50-50DC-HN-M9BW
CADデータダウンロード
ラバークッション
27,560
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133453 CDBQ2B50-50DC-HN-M9BWL
CADデータダウンロード
ラバークッション
28,220
25,980
28,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133462 CDBQ2B50-50DC-HN-M9BWVL
CADデータダウンロード
ラバークッション
28,880
25,980
28,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133471 CDBQ2B50-50DC-HN-M9N
CADデータダウンロード
ラバークッション
27,230
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133487 CDBQ2B50-50DC-HN-M9NV
CADデータダウンロード
ラバークッション
27,890
25,980
28,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133496 CDBQ2B50-50DC-RL
CADデータダウンロード
ラバークッション
21,950
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133505 CDBQ2B50-50DC-RL-A93
CADデータダウンロード
ラバークッション
25,360
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133514 CDBQ2B50-50DC-RL-A93VL
CADデータダウンロード
ラバークッション
26,680
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133523 CDBQ2B50-50DC-RL-M9B
CADデータダウンロード
ラバークッション
27,560
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133532 CDBQ2B50-50DC-RL-M9BAL
CADデータダウンロード
ラバークッション
30,420
27,980
30,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133541 CDBQ2B50-50DC-RL-M9BL
CADデータダウンロード
ラバークッション
28,220
25,980
28,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133557 CDBQ2B50-50DC-RL-M9N
CADデータダウンロード
ラバークッション
27,780
25,980
28,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133566 CDBQ2B50-50DC-RL-M9NL
CADデータダウンロード
ラバークッション
28,440
25,980
28,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133575 CDBQ2B50-50DC-RN
CADデータダウンロード
ラバークッション
21,400
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133584 CDBQ2B50-50DC-RN-A73L ラバークッション
26,350
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133593 CDBQ2B50-50DC-RN-A93
CADデータダウンロード
ラバークッション
24,810
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133602 CDBQ2B50-50DC-RN-A93L
CADデータダウンロード
ラバークッション
25,470
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17133611 CDBQ2B50-50DC-RN-A93V4 ラバークッション
29,540
26,980
29,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする