薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B50-6~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B50-6~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17134144CDBQ2B50-60DC-HL60ラバークッション
22,330
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134153CDBQ2B50-60DC-RL-A7360ラバークッション
26,620
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134162CDBQ2B50-60DC-RL-A9360ラバークッション
25,740
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134171CDBQ2B50-60DC-RL-A93LS60ラバークッション
24,370
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134187CDBQ2B50-60DCM-HN-M9BAL60ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,690
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134196CDBQ2B50-65DCM-HN-A9365ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,630
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17134205CDBQ2B50-65DCM-RL-M9B65ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,380
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする