薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2F40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2F40-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2F40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全72種類を絞り込む
ストローク(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17144906CDBQ2F40-15DCM-RN-A9315
21,510
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
21316547CDBQ2F40-20DC-HL-A9320
21,840
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
21315427CDBQ2F40-20DC-HL-A93L20
22,500
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144915CDBQ2F40-20DC-HN-A9320
21,290
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144924CDBQ2F40-20DCM-RN-A73L20
23,210
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144933CDBQ2F40-25DC-RL-A93L25
22,720
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144942CDBQ2F40-25DCM-HN25
18,480
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144951CDBQ2F40-25DCM-RL25
19,030
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144967CDBQ2F40-25DCM-RL-A73L25
23,980
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144976CDBQ2F40-25DCM-RL-A9325
22,440
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144985CDBQ2F40-25DCM-RL-A93L25
23,100
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
21316565CDBQ2F40-30DC-HL-A9330
23,600
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
21316687CDBQ2F40-30DC-HL-A93L30
24,260
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17144994CDBQ2F40-50DC-HL-A7350
24,480
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
21316556CDBQ2F40-50DC-HL-A9350
23,600
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
21315445CDBQ2F40-50DC-HL-A93L50
24,260
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145003CDBQ2F40-50DC-HN-A9350
23,050
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145012CDBQ2F40-50DC-HN-A93V50
23,710
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145021CDBQ2F40-50DC-RL-A7350
24,480
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145037CDBQ2F40-50DC-RL-A73Z50
25,800
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145046CDBQ2F40-50DCM-HN50
20,020
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145055CDBQ2F40-50DCM-HN-A7350
24,310
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145064CDBQ2F40-50DCM-HN-J7950
26,510
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145073CDBQ2F40-50DCM-HN-M9B50
25,630
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145082CDBQ2F40-50DCM-HN-M9BW50
26,180
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145091CDBQ2F40-50DCM-RL50
20,570
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145107CDBQ2F40-50DCM-RL-A73L50
25,520
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145116CDBQ2F40-50DCM-RL-F79S50
23,870
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145125CDBQ2F40-50DCM-RL-M9BL50
26,840
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145134CDBQ2F40-50DCM-RL-M9NWS50
23,650
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145143CDBQ2F40-50DCM-RN50
20,020
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145152CDBQ2F40-50DCM-RN-A73L50
24,970
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145161CDBQ2F40-60DCM-RL-A93L60
24,970
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145177CDBQ2F40-75DC-HL-F7BV75
27,010
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145186CDBQ2F40-75DC-HL-F7BWV75
28,880
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145195CDBQ2F40-75DC-HL-F7BWV375
33,060
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145204CDBQ2F40-75DC-HN75
19,970
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145213CDBQ2F40-75DC-HN-F7BWV75
28,330
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145222CDBQ2F40-75DC-HN-F7BWVL75
28,990
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145247CDBQ2F40-75DC-HN-M9BWVL75
27,450
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145256CDBQ2F40-75DC-HN-M9BWVZ75
28,110
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145265CDBQ2F40-75DCM-HL-A93L75
24,970
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145274CDBQ2F40-75DCM-HL-M9BV75
27,390
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145283CDBQ2F40-75DCM-HN75
20,350
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145292CDBQ2F40-75DCM-HN-A9375
23,760
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145301CDBQ2F40-75DCM-HN-F7BVL75
27,500
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145317CDBQ2F40-75DCM-HN-F7BWVSDPC75
33,110
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145326CDBQ2F40-75DCM-HN-M9BL75
26,620
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145335CDBQ2F40-75DCM-RL-A9375
24,310
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17145344CDBQ2F40-75DCM-RN-A9375
23,760
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする